カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(650)
- メカニカル部品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ホンダ(1,343)
- ニッサン(846)
- SUS(エスユーエス)(563)
- イチネンTASCO(257)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(252)
- マキテック(198)
- ヤスダインテリアサプライ(161)
- Panasonic(パナソニック)(154)
- ミドリ安全(148)
- Optibelt(135)
- MAZDA(マツダ)(134)
- CKD(102)
- スバル(101)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](74)
- アルインコ(72)
- サンワサプライ(69)
- エスコ(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「t-a5」の検索結果

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-40Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)40クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-200Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG Series(CG1TA50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA50-1~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA50TN)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-220Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)220クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-15Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)15クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-84Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)84クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA50TF)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-215Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)215クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-145Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)145クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-265Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)265クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50TF)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-140Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)140クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-135Z)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)135クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-110Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)110クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-80Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-65Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)65クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...