SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA50TN)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37014836
CG1TA50TN-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37014845
CG1TA50TN-50Z-XC6
CADデータダウンロード
50
¥
17,110
取扱い終了
返品不可
37014854
CG1TA50TN-65Z-XC6
CADデータダウンロード
65
¥
17,820
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください