SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50TF)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33822574
CDG1TA50TF-100Z-N
CADデータダウンロード
100
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33822583
CDG1TA50TF-125Z-N
CADデータダウンロード
125
¥
19,750
取扱い終了
返品不可
33822592
CDG1TA50TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
22,330
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください