124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,298 税込6,928
28日以内出荷






1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)



1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)



SY312 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

CD Series(CDM2KBZ20) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


CD Series(CDM2T40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)



1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)



SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420T) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)



・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,722 税込8,494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,227 税込7,950
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4012種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,722 税込8,494
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4142種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,722 税込8,494
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4215種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,227 税込7,950
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4128種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
1個
7,227 税込7,950
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4125種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KL32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
28日以内出荷