カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,102)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • メカニカル部品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • RS PRO(1,012)
  • Panasonic(パナソニック)(811)
  • CKD(427)
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • 三木プーリ(338)
  • ニチコン(309)
  • KEMET(295)
  • SIEMENS(295)
  • マルヤス電業(283)
  • コガネイ(263)
  • 三菱電機(235)
  • 新ダイワ(220)
  • omron(オムロン)(215)
  • VISHAY(208)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • YAMAHA(ヤマハ)(190)
  • ニッサン(188)
  • YAGEO(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,605)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-25」の検索結果

4,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25~)

    SMC
    5,940税込6,534
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • S Series(SS5Y5-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V25)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(5) 5連
  • CM Series(CM2V25) SMC

    CM Series(CM2V25)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • S Series(SS5Y3-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V25)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V25)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25~)

    SMC
    7,227税込7,950
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25~)

    SMC
    5,697税込6,267
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • CD Series(CDM2V25) SMC

    CD Series(CDM2V25)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • CD Series(CDM2V25V) SMC

    CD Series(CDM2V25V)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2V25 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2V25

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数20SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V25

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V25~)

    SMC
    5,796税込6,376
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TF) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TF)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25R SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25R

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)

    SMC
    6,093税込6,702
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)

    SMC
    8,469税込9,316
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)

    SMC
    11,637税込12,801
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TN SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TN

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TN~)

    SMC
    5,940税込6,534
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~)

    SMC
    6,984税込7,682
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPM25V) SMC

    MG Series(MGPM25V)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~)

    SMC
    7,227税込7,950
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25TN~)

    SMC
    5,697税込6,267
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2V25TF~)

    SMC
    6,732税込7,405
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • プロセスバルブ (VNB40~) SMC

    プロセスバルブ (VNB40~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB4
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • 大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-R~)

    SMC
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • CM Series(CM2B40V) SMC

    CM Series(CM2B40V)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...