SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
50
75
90
250
300
350
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23093989
CM2V25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093998
CM2V25-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094025
CM2V25-90Z
CADデータダウンロード
90
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093973
CM2V25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
23094007
CM2V25-50Z-V
CADデータダウンロード
50
¥
6,880
取扱い終了
返品不可
23094016
CM2V25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください