曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35418897CDM2V25TN-50Z50(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418906CDM2V25TN-150Z150(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418924CDM2V25TN-50AZ50(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418933CDM2V25TN-50AZ-N50(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,900
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418958CDM2V25TN-150Z-M9P150(-) ラバークッションM9P(-) オプションなし
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418967CDM2V25TN-25AZ-M9B25(A) エアクッションM9B(-) オプションなし
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35418915CDM2V25TN-50Z-NW50(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
8,020
取扱い終了
返品不可
35418942CDM2V25TN-200AZ200(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする