カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オザック精工(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • プロトティップ(8)
  • 未来工業(7)
  • TRUSCO(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 浦谷商事(4)
  • エスコ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • 日恵製作所(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • アドテック(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • オンダ製作所(2)
  • ミツビシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-16」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ Series(CJ2WB16) SMC

    CJ Series(CJ2WB16)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDJ2WB16) SMC

    CD Series(CDJ2WB16)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB16

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~)

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CQ Series(CQ2WB16) SMC

    CQ Series(CQ2WB16)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2WB16 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2WB16

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB16

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~)

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKWB~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKWB~)

    SMC
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSWB SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSWB

    SMC
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 20-CQ SMC

    20-CQ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズWB1

    SMC
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-5D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-5D~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)5作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-2~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-30D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-30D~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズクリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-1~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 20-CDQS SMC

    20-CDQS

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB16) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB16)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWB16 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWB16

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMC

    CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2W SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2W

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~16~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB16 SMC

    薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB16

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2KWB16 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KWB16

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZWシリーズ SMC

    丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZWシリーズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
wb-12a特集