薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~16~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KW~16~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴(標準)
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
通し穴(標準)
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33271524CDQ2KWB16-10DMZ10ロッド先端おねじ
8,360
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271533CDQ2KWB16-10DMZ-A73L10ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271542CDQ2KWB16-10DMZ-A73S10ロッド先端おねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271551CDQ2KWB16-10DMZ-A93VL10ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271567CDQ2KWB16-10DMZ-A93VS10ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271576CDQ2KWB16-10DMZ-F7BVS10ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271585CDQ2KWB16-10DMZ-M9BVS10ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
33271594CDQ2KWB16-10DZ10ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271603CDQ2KWB16-10DZ-A7310ロッド先端めねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271612CDQ2KWB16-10DZ-A73L10ロッド先端めねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271621CDQ2KWB16-10DZ-A93V10ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271637CDQ2KWB16-10DZ-A93VL10ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271646CDQ2KWB16-10DZ-F7BVL10ロッド先端めねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271655CDQ2KWB16-10DZ-F7BVLS10ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271664CDQ2KWB16-10DZ-F7BVS10ロッド先端めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271673CDQ2KWB16-10DZ-M9BVL10ロッド先端めねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271682CDQ2KWB16-10DZ-M9BVLS10ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271691CDQ2KWB16-10DZ-M9BVS10ロッド先端めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33271707CDQ2KWB16-15DMZ15ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271716CDQ2KWB16-15DMZ-A73HZ15ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271725CDQ2KWB16-15DMZ-A93Z15ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271734CDQ2KWB16-15DMZ-M9BWS15ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271743CDQ2KWB16-15DMZ-M9NVL15ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271752CDQ2KWB16-15DZ15ロッド先端めねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271761CDQ2KWB16-15DZ-A7315ロッド先端めねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271777CDQ2KWB16-15DZ-A73L15ロッド先端めねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271786CDQ2KWB16-15DZ-A73S15ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271795CDQ2KWB16-15DZ-A93V15ロッド先端めねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271804CDQ2KWB16-15DZ-A93VL15ロッド先端めねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271813CDQ2KWB16-15DZ-A93VS15ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271822CDQ2KWB16-15DZ-J79C15ロッド先端めねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271831CDQ2KWB16-15DZ-M9B15ロッド先端めねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271847CDQ2KWB16-15DZ-M9BALS15ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271856CDQ2KWB16-20DMZ20ロッド先端おねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271865CDQ2KWB16-20DMZ-A72H20ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271874CDQ2KWB16-20DMZ-A7320ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271883CDQ2KWB16-20DMZ-A93V20ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271892CDQ2KWB16-20DMZ-A93VS20ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271901CDQ2KWB16-20DMZ-F7BV20ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271917CDQ2KWB16-20DMZ-F7NVL20ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271926CDQ2KWB16-20DMZ-J79W20ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271935CDQ2KWB16-20DMZ-M9BV20ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271944CDQ2KWB16-20DMZ-M9BW20ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271953CDQ2KWB16-20DMZ-M9NL20ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271962CDQ2KWB16-20DMZ-M9NLS20ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271971CDQ2KWB16-20DMZ-M9NVL20ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271987CDQ2KWB16-20DZ20ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33271996CDQ2KWB16-20DZ-A9320ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33272005CDQ2KWB16-20DZ-F7BV20ロッド先端めねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33272014CDQ2KWB16-20DZ-M9BL20ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする