299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズWB3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
499 税込549
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MBKWB32-50Z MB Series(MBKWB32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MB1WB32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロック付シリンダ (MNBW~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
作動方式複動両ロッド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MBWB32-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB32 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

プレートシリンダ MUWB3 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EW~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBWB SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
作動方式複動両ロッド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MB1WB32-125Z 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MB1WB32 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WB~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)



丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CDQ2WB32-90DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-90DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2WB32-70DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-70DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

MUWB32TF-35DZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB32TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)35 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

L Series(LEJS63NWB) SMC CADデータあり
タイプ(-) 基本形 駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W サイズ63 リード線長さ(mm)(B)10
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHD2EWB32B-50 CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB32B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WB32 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CM Series(CM2WB32) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


CDQ2WB32-95DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-95DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)95 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWB32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2WB32F SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~32~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • wb-12a