曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB32B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB32B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089413CH2FWB32B-3030(-) ロッド先端ナットなし
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089422CH2FWB32B-50A50(A) ロッド先端ナット付
40,010
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089438CH2FWB32B-120120(-) ロッド先端ナットなし
43,400
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089447CH2FWB32B-150150(-) ロッド先端ナットなし
43,400
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089456CH2FWB32B-150A150(A) ロッド先端ナット付
43,640
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089465CH2FWB32B-120A120(A) ロッド先端ナット付
43,640
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089474CH2FWB32B-220220(-) ロッド先端ナットなし
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089483CH2FWB32B-210210(-) ロッド先端ナットなし
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089492CH2FWB32B-220A220(A) ロッド先端ナット付
47,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089508CH2FWB32B-210A210(A) ロッド先端ナット付
47,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089517CH2FWB32B-280A280(A) ロッド先端ナット付
49,090
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする