168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動両ロッド
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MUWF50-10DZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WF SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB1WF50-250Z MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MB1WF50) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWF50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBW~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
作動方式複動両ロッド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
769 税込846
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ロック付シリンダ CNA2W SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDLA2WF50-50-E ファインロックシリンダ CDLA2WF50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズKW SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CA2WF50-25Z-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WF50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷


MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWF50) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50F) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2WF50TF-30DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50TF) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


CQ2KWF50-60DMZ CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWF50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷





ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WF50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)500 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51