35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWF40 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF40) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF40 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プレートシリンダ MDUWF SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WF40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ