「x5l」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
揺動角度(°)90
揺動角度(°)90
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ30
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
揺動角度(°)90
揺動角度(°)90
揺動角度(°)90
サイズ(mm)50
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
揺動角度(°)90
サイズ(mm)50
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
サイズ(mm)20
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
サイズ(mm)10
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
適合チューブ外径(Φmm)6
揺動角度(°)180
揺動角度(°)90
適合チューブ外径(Φmm)4
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
揺動角度(°)90
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BWV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
揺動角度(°)180
揺動角度(°)90
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ポート数2
使用流体空気
切換方式N.C.
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ