カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(416)
  • ホンダ(27)
  • TRUSCO(25)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ニッサン(5)
  • CKD(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • THK(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 三菱(3)
  • 横河計測(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • KEMET(2)
  • マリンテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y530」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY530 SMCSY530SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
S Series(SY5301R) SMCS Series(SY5301R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301B) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301B)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5301) SMCS Series(SY5301)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RK) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RK)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300R) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300R)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5301K) SMCS Series(SY5301K)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301T) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300B SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RT) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300BT) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300BT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY500_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブ SMCSY500_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
S Series(SY5300T) SMCS Series(SY5300T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5300 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5300SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5300 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5300SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5300B) SMCS Series(SY5300B)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY5300RT) SMCS Series(SY5300RT)SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301K SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
S Series(SY5301BT) SMCS Series(SY5301BT)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形)搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RKT) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RKT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY5300) SMCS Series(SY5300)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301B SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301BSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5301KT) SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY5301KT)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
倍力シリンダ (MGZ50~) SMC倍力シリンダ (MGZ50~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動