曜日別特売

S Series(SY5300B)

S Series(SY5300B) - SMCS Series(SY5300B) - SMCS Series(SY5300B) - SMCS Series(SY5300B) - SMCS Series(SY5300B) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43216863SY5300B-6U1-NA(6) 12 DC-(-) ノンロックプッシュ式
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43216872SY5300B-5U1-B-NA(5) 24 DC-(-) ノンロックプッシュ式
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43216888SY5300B-5UE1-NA(5) 24 DC-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43216897SY5300B-5U1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
¥23,100
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43216906SY5300B-5U1-B-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする