カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(168)
- MAZDA(マツダ)(22)
- GEDORE(11)
- ミツビシ(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- 巴バルブ(2)
- Goodyear(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ニチコン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- スバル(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ya-80」の検索結果

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA80TF
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ストローク(mm)80ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA80
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)
SMC¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA)
SMC¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NY) 取付形状Y
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYA
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ種類(NY) 取付形状Y
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYA)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFS32RNYA)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYA
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
クランプシリンダ (CKP1A50-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
ロック付クランプシリンダ CLK2P
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80J
SMC¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80H0
SMC¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジ80
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80DA
SMC¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏