曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA) - SMC
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40516367LEFSH32NYA-5050
¥73,210
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516376LEFSH32NYA-100100
¥73,210
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516385LEFSH32NYA-150150
¥76,450
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516394LEFSH32NYA-200200
¥76,450
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516403LEFSH32NYA-300300
¥79,700
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516412LEFSH32NYA-400400
¥82,940
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516428LEFSH32NYA-500500
¥86,190
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516437LEFSH32NYA-450450
¥86,190
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516446LEFSH32NYA-600600
¥89,430
¥79,980
¥87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516455LEFSH32NYA-700700
¥92,680
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516464LEFSH32NYA-800800
¥95,920
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516473LEFSH32NYA-750750
¥95,920
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516482LEFSH32NYA-10001000
¥102,410
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする