曜日別特売

L Series(LEFS32RNYA)

L Series(LEFS32RNYA) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40442298LEFS32RNYA-200200
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442307LEFS32RNYA-250250
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442316LEFS32RNYA-300300
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442325LEFS32RNYA-350350
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442334LEFS32RNYA-400400
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442343LEFS32RNYA-500500
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442352LEFS32RNYA-700700
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442368LEFS32RNYA-800800
101,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442377LEFS32RNYA-900900
105,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442386LEFS32RNYA-800C800
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする