曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA80

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA80 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22128104CDQ2YA80-100DCMZ100(M) ロッド先端おねじ
¥32,340
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128113CDQ2YA80-20DCZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128129CDQ2YA80-20DCZ-A93ZS20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128138CDQ2YA80-25DCZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128147CDQ2YA80-30DCZ-M9BWL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128156CDQ2YA80-35DCZ-M9BL35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128165CDQ2YA80-50DCZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128174CDQ2YA80-50DCZ-A9350(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥31,850
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128183CDQ2YA80-75DCZ-A93S75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥31,190
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする