絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
381件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護のぞき見防止プライバシーフィルター トライメイト

    液晶保護のぞき見防止プライバシーフィルター

    トライメイト(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    隣の席からは真っ暗に映る偏光性を有する覗き見を防止するフィルターです。液晶保護用としても使用して頂けます。
    用途プライバシー保護と液晶の保護に適合機種汎用材質PET透過率(%)64紫外線遮断率(%)80ブルーライトカット率70%のぞき見防止ブルーライトカット
  • 安全反射リング2個セット トライメイト

    安全反射リング2個セット

    トライメイト
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    腕や足首に取り付ける安全反射リングです。
    用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに材質ポリエステル寸法(mm)35×330×2グリーン質量(g)7
  • タイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き トライメイト

    タイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き

    トライメイト
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    タイヤが4本入る収納カバーです。雨にも強い材質になります。
    用途タイヤを雨やほこりや汚れからの保護に付属品専用ケース材質420Dオックスフォード生地収納数(タイヤ)4本
  • フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト

    フィラメント調 ソーラーガーデンライト

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
  • USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型 トライメイト

    USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
    用途USBケーブルの延長などに寸法(mm)10×20×15ブラック質量(g)3オス形状USB type-Cメス形状USB type-C変換タイプオス-メス
  • DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイト

    DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ

    トライメイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
    用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)入力DisplayPortオス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
  • DP to DP ケーブル トライメイト

    DP to DP ケーブル

    トライメイト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Displayport to Displayport でディスプレイポート同士を接続するケーブルになります。
    寸法(mm)1800×20×10ブラック質量(g)80出力DisplayPort入力DisplayPortオス形状DP/DP
  • D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス) トライメイト

    D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
    用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為仕様9ピン出力D-sub 9ピンコネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス)入力D-sub 9ピンピン数(ピン)9オス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub9ピンコネクタ2D-Sub9ピン
  • マイクロUSBケーブル トライメイト

    マイクロUSBケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    充電用ケーブル
    用途充電用として適合機種USB A(オス)、micro USB(オス)ケーブル長(cm)50適合用途充電用
  • マグネットフック ホワイト トライメイト

    マグネットフック ホワイト

    トライメイト
    349税込384
    1個
    当日出荷
    超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ホワイト塗装
    用途服、鞄などの吊り下げにホワイト直径(Φmm)20高さ(mm)40耐荷重(kg)垂直:3、水平:2フック非回転、前後180度稼動タイプ特性超強力
  • 冷っとタオル 10個入り 個包装 トライメイト

    冷っとタオル 10個入り 個包装

    トライメイト
    999税込1,099
    1セット(10包)
    4日以内出荷
    タオルをのせる前の肌温度から約-4.6℃のひんやり感を実現。暑い季節の首元や顔まわりを心地よくクールダウンします。
    成分水、エタノール、メントール、サリチル酸、PG、フェノキシエタノール、炭酸水素Na、エチルヘキシルグリセリン、PEG-40水添ヒマシ油寸法(cm)60×30入数10包
  • 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト

    2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    使い分けができる2WAYポンチョ。そのままでも冷感効果、濡らせばもっとひんやり!。そのままで-5.4℃、濡らして-11℃の温度差
    材質ナイロン78%、ポリウレタン22%ブラック寸法(cm)胴:150×65、フード:30×30機能日焼け対策 UPF50+、紫外線99%以上カット、通気性、速乾性、接触冷感、洗濯OK、抗菌防臭加工
  • マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト

    マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載

    トライメイト
    869税込956
    1個
    欠品中
    三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
    用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート トライメイト

    USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    データ転送、電源供給
    仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5
  • クリッププッシャー トライメイト

    クリッププッシャー

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
    付属品クリップ8個仕様クリップ止め約40枚可能材質プラスチック寸法(mm)25×15×120質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
  • テープカッター卓上用 トライメイト

    テープカッター卓上用

    トライメイト(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。
    材質プラスチック寸法(mm)107×40×52質量(g)52適合テープ幅(mm)18迄
  • ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト

    ソーラーウォールライト 人感センサー搭載

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
    用途夜間の照明や防犯に付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書寸法(mm)145×55×105質量(g)150全光束(Lm)150センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯使用推奨温度範囲(℃)-10~40設置方式ビス止め電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)600点灯時間約25秒
  • USB-A to IEEE1284 変換ケーブル パラレル プリンターケーブル トライメイト

    USB-A to IEEE1284 変換ケーブル パラレル プリンターケーブル

    トライメイト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータです。
    質量(g)100ケーブル長(m)1.5オス形状USB Type-A/アンフェノール36ピン
  • USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W トライメイト

    USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
    用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)70×20×14ブラック質量(g)12オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト

    USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
    用途USB Type-CとMagSafe2の変換用としてシルバー質量(g)5電流(A)最大5電圧(V)18.5~20最大出力(W)【PD電源】100コネクタ形状USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×10×7変換タイプオス - メス
  • ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト

    ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
    用途暗所での作業、読書などブラック質量(g)150バッテリー容量(mAh)1800インターフェイスMicro USB(メス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト

    LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として寸法(幅W×高さH)(mm)300×35バッテリー容量(mAh)充電用USBケーブル光束(Lm)50~300エコロジー商品省エネ
  • 充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 トライメイト

    充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    目に優しい自然な光で、毎日の読書や勉強をもっと快適に。3段階調色・無段階調光・タッチ操作で、シーンに合わせた理想の明るさを実現。USB充電式&折りたたみで、読書・仕事・学習まで幅広く活躍するLEDデスクライトです。
    用途読書・仕事・学習時のデスクライトとして付属品充電用USBケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)約5×27角度(°)最大120寸法(cm)約27×5最大角度範囲(°)120充電方式Type-C表示色・階調3段階(暖光、自然光、MIX)調光方式無段階電球の種類LED調色の可否3段階(暖光、自然光、MIX)
  • スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m トライメイト

    スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力でピタッとまとまる、新発想のマグネット充電ケーブル。急速充電に対応し、使いやすさと機能性を両立。デスク・車内・バッグの中まで、いつでもスッキリ快適に整理できます。
    用途充電ケーブルとしてブラック質量(g)47長さ(cm)100
  • 耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠 トライメイト

    耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ヘルメットを雨・ホコリ・盗難からしっかり守る。耐水収納袋とダイヤルロックを搭載した安心設計。通勤・通学・サイクリングに便利なヘルメット収納バッグです。
    用途ヘルメットの収納、持ち運びに付属品収納ポーチブラック本体質量(g)約186寸法(cm)約57×54素材オックスフォード布
  • 充電式ペン型ワークライト トライメイト

    充電式ペン型ワークライト

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
    用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
  • ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 トライメイト

    ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式

    トライメイト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
    材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
  • ドアに取り付けれるストッパー トライメイト

    ドアに取り付けれるストッパー

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドアストッパーです。両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
    材質スチール寸法(mm)43×15×258質量(g)165
  • カラビナ型南京錠 トライメイト

    カラビナ型南京錠

    トライメイト
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
    寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイト

    スリムキーボックス ダイヤル式

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属 トライメイト

    スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属

    トライメイト
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
    用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金寸法(mm)42×15×65ブラック質量(g)33使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAhバッテリー容量(Ah)0.5点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅フックマグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル トライメイト

    USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル

    トライメイト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
    用途USB充電・データ転送としてブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)インターフェースUSB3.0ケーブル長(cm)50適合用途USB充電・データ転送
  • スティックブラシ 2段階調整 トライメイト

    スティックブラシ 2段階調整

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長さを2段階に調整できるブラシです。スライド式でブラシをスティックに収納できるので持ち運びに便利です。
    用途ディスプレイ、キーボード、細かい隙間の掃除に材質(刷毛部)羊毛/(スティック部)ABS寸法(mm)90×25×15ブラック除電性能×ブラシ長(mm)20・35
  • 4連リング付きカラビナ トライメイト

    4連リング付きカラビナ

    トライメイト
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鍵を独立して取り付けることが可能です。独立して取り付けるため、カギが絡みにくいカラビナ+キーリングです。
    材質ステンレス寸法(mm)40×70×5質量(g)15
  • 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト

    自転車に取付けれる空気入れ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
    用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
  • ラッピング用ギフトシール 肉球 トライメイト

    ラッピング用ギフトシール 肉球

    トライメイト
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
    用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質質量(g)50シール寸法(mm)25×25
  • USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト

    USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
    用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
  • カラビナリール式ストラップ トライメイト

    カラビナリール式ストラップ

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラビナリール付きネックストラップです。ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。
    用途万能型ネックストラップとして材質PU、アルミニウム合金ブラック&ゴールド質量(g)24全長(cm)52最長寸法(mm)リール:330
  • USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト

    USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。
    用途USB Type-CとDisplayPortの変換用としてコネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)オス形状USB Type-Cメス形状DisplayPort