カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: トライメイトのすべての商品

ハイグレードキーボックス
トライメイト¥5,998税込¥6,5981個欠品中合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。仕様4寸法(mm)89×44×182色グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
チャック付き包装袋 ピンク
トライメイト¥1,398税込¥1,5381セット(50枚)5日以内出荷開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニール色ピンク
ラッピング用ギフトシール ハート
トライメイト¥249税込¥2741個当日出荷プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質紙質量(g)50シール寸法(mm)25×25
土壌酸度湿度計
トライメイト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
充電式防犯アラーム LEDライト付き
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。用途安全対策にセット内容充電用USBケーブル寸法(mm)30×10×100質量(g)30連続使用時間(時間)約1電源タイプUSB充電式点灯時間(時間)(LED)約3
リレーアタック防止キーケース
トライメイト¥729税込¥8021個当日出荷スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。用途自動車の盗難対策に材質PU寸法(mm)83×10×130色ブラック質量(g)28
自転車用ヘルメットロック
トライメイト(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール色ブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
木目シート 3m
トライメイト¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷から6日以内出荷家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。用途リメイクやデコレーションに材質PVC長さ(m)3幅(cm)20耐熱温度(℃)約60
PVC製便座取っ手
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷手を汚さず衛生的に便座を開ける事が可能なPVC製の取っ手です。用途便座の開け閉めに材質PVC寸法(mm)30×240×5質量(g)13
3ポートUSBハブ2.0
トライメイト¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
トライメイト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
折りたたみ式ランドリーバスケット
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷広げれば大容量で折畳めばコンパクトになるランドリーバスケットです。用途ランドリーバスケットや収納ケースに。材質PP寸法(mm)500×360×390質量(g)300
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
トライメイト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20色ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
カラビナ マルチホルダー
トライメイト¥499税込¥5491個当日出荷カラビナ式マルチホルダーです。グローブやタオルなどしっかりホールドします。カラビナをベルトループに通せば外れることはありません。用途グローブ、キャップ、タオルホルダーとして全長(mm)125色ブラック質量(g)20
ワンタッチで外せる平紐ストラップ
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷ワンタッチで外せるストラップです。ジョイントで簡単に着脱可能です。用途ストラップとして色ブラック質量(g)8ストラップ長さ(cm)45
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 対応)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33色クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止枠簡単取り付け用ガイド:あり
回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します用途ヘッドフォンや小物などのフックとして材質ABS樹脂寸法(mm)40×100×115色ブラック質量(g)100耐荷重(kg)1
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ
トライメイト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。用途USB Type-CとminiDisplayPortの変換用としてコネクタ形状USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)オス形状USB Type-Cメス形状miniDisplayPort
スマホスタンド
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷スマートフォン用の折りたたみ式スタンドです。スマートフォン本体に貼り付けて利用することができ、利用時には折り畳んで収納することが可能です。用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして材質アルミニウム合金質量(g)10取付方式粘着シール特性折り畳み可能
らくらくセンサーライト 三脚
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。質量(g)130(電池・三脚含まず)電源電池式光源LED0.5W×4個使用電池単3アルカリ乾電池3本点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO設置方式三脚設置場所屋外明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間10秒(固定)・常時点灯センサー感知範囲110℃感知距離(m)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115エコロジー商品省エネ
デジタル騒音計 A特性 デシベル計測
トライメイト¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷気になる音の大きさをボタンひとつで簡単チェック。測定中の最大値・最小値を表示できる「MAX・MIN」と測定値を画面に保持できる「HOLD」機能付き。用途オフィス、現場、工場などの騒音の確認に付属品テスト用乾電池、防風スクリーン寸法(mm)約180×55×30測定範囲30~130dB質量(g)120電源単4電池×3測定精度±1.5dB機能HOLD/MIN/MAX数値記録
スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス
トライメイト¥479税込¥5271個4日以内出荷ケースにしっかりフィットする、極薄0.2mmのスマホストラップ。充電を妨げない段差設計と360°回転リングでショルダーやハンドストラップなど幅広く対応します。用途スマホストラップ用アクセサリーとして
蓄光ダイヤル キーボックス
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス、取付クランプセット、スリーブ材質ABS色ブラック質量(g)136ロック4ダイヤル式内径(cm)10×8外径(cm)11.5×9.5×4
カッターマット A4対応 厚さ3mm
トライメイト¥549税込¥6041個4日以内出荷カッターによる傷や汚れを防ぎ、大切な机をガード。厚さ3mmでしっかり安定し、水洗いOKでお手入れも簡単。DIY・工作・模型製作などに最適です。用途カッティングマットとして材質PVC厚さ(mm)3色ブラック質量(g)310サイズ(cm)30×22寸法(cm)30×22
ネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用
トライメイト¥899税込¥9891個4日以内出荷首元までしっかりカバーできる快適ヘルメットインナー。伸縮性・通気性に優れた生地で、長時間の着用も快適。反射テープ付きで昼夜を問わず屋外作業をサポートします。用途ヘルメットや帽子装着時の日除けとして仕様吸汗、速乾、紫外線防止、通気性材質ポリウレタン色ブラック質量(g)30サイズ(cm)約43×38
貼って剥がせる スマートフォン 放熱プレート
トライメイト¥899税込¥9891個4日以内出荷熱を効率よく拡散する放熱プレート。プレート全体で熱をムラなく広げ、機器の放熱をサポート。超薄型0.5mm・強力粘着でカンタンに取り付けられます。用途スマホ・タブレット・ゲーム機などの放熱に材質鉄質量(g)13サイズ(cm)約10.5×6×0.5
水を入れるだけで瞬間冷却 COLDPACK 2個セット 冷却 アイシング
トライメイト¥699税込¥7691セット(2個)4日以内出荷水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!。常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。材質尿素、高吸水性ポリマー質量(g)80寸法(cm)10.6×18入数(個)2
濡らしてひんやり 冷感スカーフ クールネック
トライメイト¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷水を含ませるだけで手軽に冷感が得られる吸水タイプのスカーフ。暑い季節の外出や作業時に首元を包み込み冷やします。仕様抗菌防臭、繰り返し使える、冷感材質生地/ポリエステル100%、特殊吸水ポリマー寸法(cm)5×100
車用芳香剤 ソーラーフレグランス ホワイトムスクの香り+無香
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光の力でファン部分が自動回転。電池や充電不要で、置くだけで手軽に香りが広がります。ホワイトムスクの香りに加え、香りアレンジも。付属の無香リングにフレグランスやアロマオイルを染み込ませてお好きな香りをお楽しみください。用途車用芳香剤として付属品ウッドリング×2(ホワイトムスク、無香)、面ファスナー接着テープ質量(g)80寸法(cm)Φ8.5×3香りホワイトムスク取付け方法置き型
タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷タイプC-Cケーブルが内蔵されてるPD240 Wの高速充電が可能なスマートフォンハンドストラップです。出力(W)対応:240全長(cm)約40転送速度(Mbps)480
貼り付けタイプ タオルハンガー
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。 3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8材質ステンレス質量(g)200サイズ(cm)9×28.5
すぐに固まる非常用トイレ 3枚セット
トライメイト¥599税込¥6591セット(3枚)7日以内出荷液体廃棄物を吸収して、臭いを消し無臭で飛び散らさないジェルに変わります。約1分程度で固形ジェルに変わるので持ち運び時にも便利です。約750CCが入るサイズとなります。用途キャンプ、登山、車中泊などのアウトドア活動や、渋滞中の車内で材質SAP吸水ポリマー寸法(mm)130×270質量(g)20
モバイルバッテリーで温める防寒ベスト
トライメイト¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から4日以内出荷モバイルバッテリー(別売)使用し、ベスト内部の電熱線を温める事で保温ができるベストです。背中上部と首付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、3段階の温度設定切替機能が搭載されています。種別ベスト色ブラック切替方式【温度】3段階機能発熱/防寒
大容量収納ツールバッグ
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷大容量の収納バッグです。折りたたんで収納も可能です。ジム用バッグとしてや旅行時にも持って使用頂けます。キャリーケースの持ち手にも取付けが可能です。材質ナイロン寸法(mm)510×210×410質量(kg)0.5
カーボン調プロテクターフィルムビッグ
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリル幅(mm)100色ブラック質量(g)260長さ(m)0.5