曜日別特売

充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色

充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 - トライメイト

目に優しい自然な光で、毎日の読書や勉強をもっと快適に。
3段階調色・無段階調光・タッチ操作で、シーンに合わせた理想の明るさを実現。
USB充電式&折りたたみで、読書・仕事・学習まで幅広く活躍するLEDデスクライトです。

用途
読書・仕事・学習時のデスクライトとして
付属品
充電用USBケーブル
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
約5×27
角度(°)
最大120
寸法(cm)
約27×5
最大角度範囲(°)
120
充電方式
Type-C
表示色・階調
3段階(暖光、自然光、MIX)
調光方式
無段階
電球の種類
LED
調色の可否
3段階(暖光、自然光、MIX)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02957539TR-DKL001-WHホワイト
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
02957548TR-DKL001-BKブラック
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする