曜日別特売

スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m

スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイトスパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m - トライメイト

磁石の力でピタッとまとまる、新発想のマグネット充電ケーブル。
急速充電に対応し、使いやすさと機能性を両立。
デスク・車内・バッグの中まで、いつでもスッキリ快適に整理できます。

用途
充電ケーブルとして
色
ブラック
質量(g)
47
長さ(cm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-CVU002-C 8236135682361356TR-CVU002-CType-C to C
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
TR-CVU002-L 8236136582361365TR-CVU002-LType-C to Lightning
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする