カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: ACE(エース)のすべての商品

消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷三角形の反射ステッカーです。仕様室内貼寸法(mm)1辺200(正三角形)色表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)文字内容この付近に物を置かないで下さい取付方式ステッカー
アルミASタラップ
ACE(エース)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。付属品ジョイント材
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格90角用寸法A(mm)89寸法D(mm)90寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
ACE(エース)¥209~税込¥230~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)¥399~税込¥439~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ
モリギン マゲ板 ステンレス
ACE(エース)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304幅(mm)20板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
キーボックス
ACE(エース)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。材質スチール色ブラック間口(mm)350仕上アクリル焼付塗装
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格105角用寸法A(mm)104寸法D(mm)105寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
消火器ベース
ACE(エース)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。色グレー
アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット当日出荷から4日以内出荷適合□30シリーズ材質A1050色シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
ニッケル 菊葉帽子掛け
ACE(エース)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ 2本材質亜鉛合金寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22安全荷重(kg)(吊下げ)4仕上ニッケルメッキ
WP真鍮ニッケル棚ダボ
ACE(エース)(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
マイティーレール
ACE(エース)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー色シルバー
モリギン 戸当り帽子掛 K型
ACE(エース)¥559税込¥6151個当日出荷戸当り帽子掛けです。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本材質SUS304耐荷重(kg)5本体質量(g)80仕上ヘアーライン
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)
ACE(エース)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8
アルミASタラップ 取付ブラケット
ACE(エース)¥7,798~税込¥8,578~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
モリギン マゲ板 ヒネリ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から4日以内出荷ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304寸法D(mm)20板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.3板厚(mm)2仕上バレル研磨
モリギン ジョイントミニ平板
ACE(エース)¥229~税込¥252~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型の平板です。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2寸法A(mm)18板厚(mm)0.8
モリギン ツーバイ材金具 #003
ACE(エース)¥479税込¥5271個当日出荷2×4材に合わせた寸法の金具です。用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)169寸法F(mm)89寸法D(mm)37.9寸法E(mm)94.2寸法B(mm)40寸法C(mm)38板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装寸法G(mm)37.9