カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: ACE(エース)のすべての商品

ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷高さ調整式(-3mm~+4mm)車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
アルミ巾広金折 シルバー
ACE(エース)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。材質アルミ
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
フリーロールアジャスター
ACE(エース)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒
ガス湯沸器取付金物
ACE(エース)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。材質SUS304
モリギン アルミダボ棚受け
ACE(エース)¥369税込¥4061パック(4個)当日出荷アルミシルバー引掛柱の棚受けです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質アルミ合金耐荷重(kg)4個使用時:20規格寸法(mm)8×10
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥43,980~税込¥48,378~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
モリギン マゲ板 ヒネリ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から4日以内出荷ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法D(mm)20板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
モリギン ユニクロ パワーWPプレート
ACE(エース)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷ビス穴と長穴が開いている幅広のプレートです。幅広い使い方ができます。用途固定や補強、接合に。材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)16板厚(mm)4.3穴径(Φmm)5.3
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
アルミアングル ブロンズ
ACE(エース)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ穴径(Φmm)5寸法t(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30木ねじサイズ3.5~4.5
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から4日以内出荷適合□40シリーズ材質A1050色シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
鉄回転帽子掛け
ACE(エース)¥399税込¥4391個当日出荷用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。吊下荷重(kg)6材質鉄板・線材・エバテイト付属品取付けネジ(2.7×16) 4本仕上ニッケルメッキ