2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426 定格時間(分)25 調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1 電源単相 AC100V 50/60Hz 能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min) 定格電流(A)0.31/0.34 定格消費電力(W)32/36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330 定格時間(分)30 投入口サイズ(mm)38×38
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷