2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションハムスライサー
ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
定格時間(分)15 仕様手動 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーションハムスライサー(手動送りタイプ)
ハムのスライスやミンチなど ミート食材用に使える厨房の即戦力! ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。
長さ(mm)食材最大:230 質量(kg)16.4 外形寸法(mm)400×479×358 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)食材最大:170×130 定格消費電力(W)92/106 最高高さ(mm)455 定格時間(分)30 厚さ調整範囲(mm)1~12
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷