特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅18mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅18mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:207-8416アズワン品番65-7925-35
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):47●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9345アズワン品番67-2367-95
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2137アズワン品番65-7956-07
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):100●外輪径(mm):180●幅(mm):34●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5421アズワン品番67-2371-90
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 33 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2384アズワン品番65-7947-99
  • ボールベアリング12mm28mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベア
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6293アズワン品番65-7922-40
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1590アズワン品番67-2366-62
  • ボールベアリング10mm32mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング10mm32mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 10 mm、外径 32 mm となっています。ベアリング材はベア
    仕様●内径:10mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6329アズワン品番65-7926-18
  • ボールベアリング40mm90mm2308 E-2RS1TN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm2308 E-2RS1TN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9800アズワン品番65-7925-45
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    124,980税込137,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
    仕様●内径:100mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8580アズワン品番65-7958-06
  • ローラーベアリング 内径15mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径15mm レース幅12mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 95 mm、外径 170 mm、幅 32 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2196アズワン品番65-7948-58
  • カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ フランジカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:2.36mm●外径:187mm●長さ:25mm●コード番号:231-1993アズワン品番65-7915-44
  • ボールベアリング35mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm85mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で
    仕様●内径:35mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:52mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6334アズワン品番65-7927-19
  • ボールベアリング85mm150mm3217 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm3217 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9904アズワン品番65-7923-18
  • ボールベアリング20mm42mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6370アズワン品番65-7935-10
  • ボールベアリング15mm42mm7302 BEP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mm7302 BEP

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベア
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5508アズワン品番65-7893-31
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    131,980税込145,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2127アズワン品番65-7952-86
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    107,980税込118,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8462アズワン品番65-7925-74
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:55mm●コード番号:207-8517アズワン品番65-7935-02
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):190●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5435アズワン品番67-2371-56
  • ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8218アズワン品番65-7934-09
  • ベアリングユニット 3穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 3穴 31.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:157mm●幅:64.6mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3784アズワン品番65-7949-20
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    114,980税込126,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 46 mm、外径は 75 mm、幅は 18.95 mm です。ベアリングスチールベアリング材 公称接触角: 15 °
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●コード番号:209-2366アズワン品番65-7944-80
  • ボールベアリング85mm110mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm110mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:85mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6280アズワン品番65-7935-71
  • ボールベアリング85mm150mm2217 K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm2217 K

    SKF(日本エスケイエフ)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9767アズワン品番65-7921-06
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5430アズワン品番67-2372-13
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3686アズワン品番65-7942-47
  • ボールベアリング140mm210mm16028 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm210mm16028

    SKF(日本エスケイエフ)
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 140 mm、外径 210 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:140mm●外径:210mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1858アズワン品番65-7946-75
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅22.25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅22.25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:22.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0056アズワン品番65-7949-48
  • ボールベアリング8mm16mmW 628/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm16mmW 628/8-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
    仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0492アズワン品番65-7936-79
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1KTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性が
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:6kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:繊維強化プラスチック●レース種類:プレーン●動定格荷重:19kN●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-1901アズワン品番65-7948-04
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5878アズワン品番67-2373-03
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及
    仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2044アズワン品番65-7899-76
  • ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6473アズワン品番65-7934-94
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6339アズワン品番67-2367-89
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:136mm●外径:150mm●長さ:88mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2016アズワン品番65-7915-77
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6376アズワン品番67-2369-06
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2204アズワン品番65-7942-93
  • ボールベアリング110mm200mmQJ 222 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mmQJ 222 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    257,980税込283,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 110 mm の内外の 200 mm のレースウェイを配置しています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコ
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0404アズワン品番65-7930-67
  • ショックアブソーバー フローティングピストン SKF(日本エスケイエフ)

    ショックアブソーバー フローティングピストン

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    リアショックアブソーバー用のSKF フローティングピストンは、高性能サスペンションシステムのリザーバーにあるOEMガス/オイルセパレーターの最先端なリペアパーツです。通常、硬質プラスチック、または金属ボディと厚い Oリングシールで構成される従来のOEMセパレーターとは異なり、SKF フローティングピストンは、SKF独自の構造・革新的なデザインにより衝撃性能を向上させます。
    適合OHLINS