ボールベアリング85mm150mm3217 A

ボールベアリング85mm150mm3217 A - SKF(日本エスケイエフ)
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9904
アズワン品番
65-7923-18
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663528183217 A
94,700
93,980
値下げ
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする