294件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
  • シート状熱伝導ゲル アイネックス

    シート状熱伝導ゲル

    アイネックス
    449税込494
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
  • マグネットファンフィルター アイネックス

    マグネットファンフィルター

    アイネックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
    付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PETブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)80用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源変換ケーブル アイネックス

    電源変換ケーブル

    アイネックス
    609税込670
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)6.5変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • 静電防止リストバンド アイネックス

    静電防止リストバンド

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    静電気防止・帯電防止リストバンドです。 人体の静電気を除去し、PCパーツの破損を防ぎます。 PC組立/パーツ増設時の必需品です。 バンドを手首に装着して使用します。 長さ調節可能で伸縮性のあるリストバンドを使用しています。 人体保護のため、カールコードには1MΩの抵抗を内蔵。
    ケーブル長(cm)約180(最大伸長時)
  • 防振ゴムワッシャー アイネックス

    防振ゴムワッシャー

    アイネックス
    229税込252
    1パック(8個)
    当日出荷
    ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
    厚さ(mm)1外径(mm)10内径(mm)3
  • コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックス

    コネクタカバー ゲーミングPC用

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
    セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
  • OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ

    アイネックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1300±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル20.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)56.05期待寿命(時間)60000(40℃)
  • M.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セット アイネックス

    M.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セット

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。 M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適! M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。 M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。 PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
    材質ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄全長(mm)マザーボード固定用ドライバー:44ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー取付方式両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。グリップ径(Φmm)5.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
  • M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックス

    M.2 NVMe SSD変換PCIeカード

    アイネックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
    セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
  • DisplayPort - DVI変換ケーブル アイネックス

    DisplayPort - DVI変換ケーブル

    アイネックス
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約2対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
  • スロットカバー アイネックス

    スロットカバー

    アイネックス
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ケース用背面パネルI/Oブラケット。ケース内へのほこりの進入防止に役立ちます。フルハイト用です。
    材質スチール ニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス
    609税込670
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 静音CPUクーラー

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
  • 静電気防止手袋 精密作業用 アイネックス

    静電気防止手袋 精密作業用

    アイネックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    静電気防止・帯電防止手袋です。 指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。 伸縮性があり、手によくフィットします。 材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
    用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。仕様左右兼用材質ナイロン加工指先:ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • リセットスイッチキット アイネックス

    リセットスイッチキット

    アイネックス
    319税込351
    1個
    当日出荷
    パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。 修理用や、その他の自作に。 電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
    ピッチ(mm)コネクタ: 2.54スイッチプッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)ケーブル長(cm)50
  • ATX12V用電源延長ケーブル アイネックス

    ATX12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
    コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)30変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
  • コネクタカバー セット アイネックス

    コネクタカバー セット

    アイネックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
    セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック
  • I/Oブラケット用インチネジ アイネックス

    I/Oブラケット用インチネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
    シルバーねじ寸法#6-32×6mm
  • 六角スペーサー インチネジタイプ アイネックス

    六角スペーサー インチネジタイプ

    アイネックス
    429税込472
    1パック(6個)
    当日出荷
    マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
    材質真鍮長さ(mm)六角:6.5ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32
  • 携帯機器・スマートフォン用工具 24点セット アイネックス

    携帯機器・スマートフォン用工具 24点セット

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。 iPhone専用工具付きです。 Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。 ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
    セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック長さ(mm)ビット:28六角対辺(mm)ビット:4
  • OMEGA TYPHOON  超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 超静音タイプ

    アイネックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ超静音回転数(min-1[r.p.m])1400±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル11.7dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)18.35期待寿命(時間)60000(40℃)
  • PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックス

    PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C

    アイネックス
    789税込868
    1本
    当日出荷
    USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス
  • PC電源スイッチ アイネックス

    PC電源スイッチ

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
    付属品内部接続用ケーブル付きブラケットスイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)適合規格USB 2.0/1.コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス対応High-Speed (480Mbps/理論値)LED色ブルーケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブルケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30供給電流(mA)(最大/各ポート)500
  • OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
  • ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ アイネックス

    ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ

    アイネックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスドライバー ロングタイプ アイネックス

    プラスドライバー ロングタイプ

    アイネックス
    889税込978
    1本
    当日出荷
    マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
    寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応 アイネックス

    ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応

    アイネックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
  • グリス拭き取り用ウェットシート アイネックス

    グリス拭き取り用ウェットシート

    アイネックス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    熱伝導グリスの拭き取りに好適です。エチルアルコールを75%配合しています。不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
    成分エチルアルコール 75%材質不織布寸法(mm)約60×60入数3
  • DisplayPort変換アダプタ 上L型 アイネックス

    DisplayPort変換アダプタ 上L型

    アイネックス
    729税込802
    1個
    当日出荷
    DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
    ブラック適合規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 上L型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)最大解像度4Kオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • USB Type-A ファンコントロールケーブル アイネックス

    USB Type-A ファンコントロールケーブル

    アイネックス
    659税込725
    1本
    当日出荷
    USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
    ブラックコネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメスコントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0%ケーブル長(cm)約30
  • マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックス

    マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ

    アイネックス
    379税込417
    1本
    当日出荷
    マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
    規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • USB-C - シリアル変換ケーブル アイネックス

    USB-C - シリアル変換ケーブル

    アイネックス
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
    ブラック適合規格USB2.0/1.1規格対応対応OSWindows11/10(32/64bit)ケーブル長(cm)75メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
  • 電源スイッチ 有線リモコン アイネックス

    電源スイッチ 有線リモコン

    アイネックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
    付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25ブラックスイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作)ケーブル長(m)約2 (本体に直付け)LEDブルーコネクタ(ピッチ)2.54mm
  • 4極ステレオミニ延長ケーブル アイネックス

    4極ステレオミニ延長ケーブル

    アイネックス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。 3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
    仕様金メッキプラグ採用ブラックコネクタ形状(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)3.5
  • USB電源スイッチアダプタ アイネックス

    USB電源スイッチアダプタ

    アイネックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
    ブラックコネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)USBタイプUSB2.0/1.1規格対応変換タイプオス-メス
  • 熱伝導両面テープ アイネックス

    熱伝導両面テープ

    アイネックス
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導両面テープ。 メモリやビデオチップなどとヒートシンクの間に挟んで使用します。 株式会社寺岡製作所 No.7090
    寸法(mm)38×38×0.125熱伝導率(W/mk)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応