絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: アイネックスのすべての商品

マザーボード用リチウム電池
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。タイプCR2032電圧(V)3本数1本バッテリー容量(Ah)0.22
電源変換ケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)6.5変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
ATX12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥339税込¥3731本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
シリアルATA用電源変換ケーブル
アイネックス¥499税込¥5491本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)12変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷から4日以内出荷マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
コネクタカバー取手付 USB Aメス用
アイネックス¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USBハブ、PC USBコネクタメスなどに。 抜き差しに便利な取手付きタイプ。材質ABS色ブラック
I/Oブラケット用インチネジ ブラック
アイネックス(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(10個)欠品中十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。色ブラックねじ寸法#6-32×6mm
六角スペーサー ミリネジタイプ
アイネックス¥429税込¥4721パック(6個)当日出荷マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。材質真鍮長さ(mm)六角:6.5ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
DisplayPort - DVI変換ケーブル
アイネックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。色ブラックケーブル長(m)約2対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
HDMI中継アダプタ
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。色ブラックメス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス - メス
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥719税込¥7911個4日以内出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
マザーボードピン分岐ケーブル
アイネックス¥389税込¥4281本4日以内出荷マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。色ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
プラスドライバー ロングタイプ
アイネックス¥889税込¥9781本当日出荷マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
USB-C - シリアル変換ケーブル
アイネックス¥2,398税込¥2,6381本当日出荷シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。色ブラック適合規格USB2.0/1.1規格対応対応OSWindows11/10(32/64bit)ケーブル長(cm)75メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース
アイネックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウム色ブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド
アイネックス¥499税込¥5491個欠品中M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。 M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1色グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
グリス拭き取り用大判ウェットシート
アイネックス¥499税込¥5491個4日以内出荷熱伝導グリスの拭き取りに最適です。 グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。 大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。 不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。 使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%材質不織布寸法(mm)160×120
LANコネクタ ラッチ補修カバー
アイネックス¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。 コネクタに被せることでラッチになります。 本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。 ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。用途RJ-45用付属品取扱説明書材質プラスチック色クリアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
4極ステレオミニL型変換アダプタ
アイネックス¥549税込¥6041本4日以内出荷4極ステレオミニプラグをL型に変換します。 手持ちのケーブルを有効活用。 L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。 狭所での接続にも有効です。 3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。 スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。色グレーコネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5材質(ハウジング)アルミニウム、PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)金メッキ
LGA1700用 静音CPUクーラー
アイネックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
3-Way変換マウンタ
アイネックス¥999税込¥1,0991個3日以内出荷3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。用途5.25インチベイ用付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4材質ABS色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42RoHS指令(10物質対応)対応
12-in-1 伸縮精密ドライバーセット
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP長さ(mm)ビット:30寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ)六角対辺(mm)4入組点数12RoHS指令(10物質対応)対応
シート状熱伝導ゲル
アイネックス¥449税込¥4941個当日出荷高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
2.5インチHDD収納ケース 2台用
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷2.5インチSSD/HDDの収納ケースです。 9.5mm厚以下のSSD/HDDを2台収納できます。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×115×35 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットファンフィルター
アイネックス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PET寸法(mm)140用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本欠品中マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。付属品固定用ネジ×4色ブルーコネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)60USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプメス - メス
ケース用USBケーブル Aオス-セットオス
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスケーブル長(cm)40USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス
ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本
アイネックス¥739税込¥8131本当日出荷マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス
スイッチ/LEDリボンケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズピッチ(mm)コネクタ: 2.54スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)ケーブル長(cm)75
ATX電源検証ボード
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷検証マニアシリーズ PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。 内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。 シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能) LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。 複数の電源を同時に使用するときにも便利!付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用
アイネックス¥899税込¥9891個4日以内出荷1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4材質プラスチック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3
EPS12V用電源延長ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本4日以内出荷電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)30
ファン用電源4分岐ケーブル
アイネックス¥649税込¥7141本4日以内出荷3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4ケーブル長(cm)5
ファン用二股電源ケーブル
アイネックス¥369~税込¥406~1本4日以内出荷ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
静電気防止袋
アイネックス¥599税込¥6591パック(12個)13日以内出荷静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
コネクタカバー LAN用
アイネックス¥449税込¥4941パック(10個)当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。適合RJ-45用材質ABS色ブラック
コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用
アイネックス¥259税込¥2851個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PP色ブラック