特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
286件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーネジ アイネックス

    テーパーネジ

    アイネックス
    ¥259税込¥285
    1パック(6個)
    13日以内出荷
    ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
    色シルバー
  • I/Oブラケット用インチネジ アイネックス

    I/Oブラケット用インチネジ

    アイネックス
    ¥229税込¥252
    1パック(10個)
    当日出荷
    十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
    色シルバーねじ寸法#6-32×6mm
  • グラスワッシャー アイネックス

    グラスワッシャー

    アイネックス
    ¥209税込¥230
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ネジとマザーボードの間に挟んで固定し、ショートを防ぎます。 ネジの頭や六角スペーサーが大きくてショートするおそれがある時などに使用します。 絶縁ワッシャー
    厚さ(mm)0.5外径(mm)8内径(mm)3.5
  • OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1600±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル26.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)69.53期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON  標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックタイプ140mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックス

    スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル

    アイネックス
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
  • USB Type-Cホストケーブル アイネックス

    USB Type-Cホストケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
    仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
  • SATAケーブル アイネックス

    SATAケーブル

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1本
    4日以内出荷
    キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。 マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、 デバイスの奥側が狭い場合に最適です。 ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付色ブラックコネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メスケーブル長(cm)45
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状DisplayPortプラグプラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックス

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
    仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応色ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
  • 実験用スイッチ/LED基板 アイネックス

    実験用スイッチ/LED基板

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード用のスイッチとLEDを一枚の基板にまとめました。マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代替として役に立ちます。スイッチ/LED/コネクタが基板上に搭載されているため、個別に配線する必要がなく設置が簡単です。PCケースを使用しないベンチテスト環境や、組み立て前の動作確認・検証作業に便利です。ASRock/ASUS/GIGABYTE/MSIなどで採用されている一般的なピン配列に対応しています。2x5ピン スイッチ/LEDヘッダーに本製品を接続すると、スイッチ/LEDが1x5ピン側に向くように設計されています。購入前に使用環境に適合するかご確認ください。検証マニアシリーズ
  • ビデオカードサポートステイ ホワイト アイネックス

    ビデオカードサポートステイ ホワイト

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はホワイトです。ライトアップPCやホワイトのビデオカード、内部白塗装ケースに好適です。
  • ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック アイネックス

    ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    指先で回せるハンドル (ローレット加工) を採用、ドライバーを使わず、手回しだけでケースカバーの着脱が可能です。ネジを緩めてもパネルに留まる「抜け止め構造」を採用。サイドパネル着脱時の紛失や落下を防ぎます。PCケース内部へのネジ落下によるパーツ破損や、基板の短絡 (ショート) リスクを排除します。ネジ脱落防止に対応したパネルなどに適合します。 [1]。強固に固定したい場合はプラス/マイナスドライバーでも締められます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zephyros White ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros White ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros White (ゼピュロス ホワイト)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はホワイトで統一してあり、ガラスケースPCや内部白塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zephyros Black ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros Black ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5-5インチ変換マウンタ アイネックス

    3.5-5インチ変換マウンタ

    アイネックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。FDD、MOドライブ、カードリーダーなどが取り付けできるようになります。開口部右下にはイジェクトボタンを押しやすいように窪みをつけてあります。凹状固定タイプ: フロントベゼルの裏側に3.5インチデバイスを合わせて使用します。3.5インチデバイスがベゼルの厚み分奥に入った状態になります。
    付属品固定用ミリネジ×8材質メタルシャーシ、プラスチックベゼル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド

    アイネックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    色ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
  • NX-8 大容量グリス3点セット アイネックス

    NX-8 大容量グリス3点セット

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
    付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら色グレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8
  • ナノダイヤモンドグリス アイネックス

    ナノダイヤモンドグリス

    アイネックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
    付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら色グレー使用温度範囲(℃)-50~250主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)15.6RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)>2.6
  • USB3.0ヘッダー 2分配ハブ アイネックス

    USB3.0ヘッダー 2分配ハブ

    アイネックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。
    付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む)適合規格USB 3.0/2.0/1.1対応OSWindows 10/11コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オスUSBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)
  • リテンションキットAM5用 アイネックス

    リテンションキットAM5用

    アイネックス
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。
    セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製
  • PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長 アイネックス

    PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    色ブラックコネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート アイネックス

    USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    用途3.5インチベイ用付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4材質メタル色ブラック適合規格USB3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス電源供給方式USBセルフパワー専用USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
  • ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ アイネックス

    ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ

    アイネックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
    仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M
  • HDMI切替器 3入力→1出力 アイネックス

    HDMI切替器 3入力→1出力

    アイネックス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
    セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)色ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
  • M.2 SSD用放熱板 アイネックス

    M.2 SSD用放熱板

    アイネックス
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
    付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト アイネックス

    PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
    用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オスケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
  • USB2.0 内蔵カードリーダー アイネックス

    USB2.0 内蔵カードリーダー

    アイネックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。 カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用) microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。 USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。 ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品ベイ固定用ミリネジ×4適合3.5インチベイ用材質スチール、プラスチック色ブラック対応OSWindows 8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/IILED電源 (赤)、アクセス (緑)スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzコネクタラッチ付きコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express6ピン用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express6ピン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オスケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド アイネックス

    M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
    温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
  • シート状熱伝導ゲル アイネックス

    シート状熱伝導ゲル

    アイネックス
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
  • LGA1156用 ヒートシンクバックプレート アイネックス

    LGA1156用 ヒートシンクバックプレート

    アイネックス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 Intel純正LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 バックプレートに固定することでマザーボードの歪みが軽減されます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプ マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。(ナット台座部分を除く)
    セット内容プレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4
  • リテンションキットAM4用 アイネックス

    リテンションキットAM4用

    アイネックス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 リテンションでの固定はもちろん、純正バックプレートのネジ穴を利用するCPUクーラーにも対応します。 リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。 純正品が壊れたときにおすすめです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
    セット内容リテンション×2、バックプレート、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製、バックプレート: SPCC製
  • 自作PC工具セット アイネックス

    自作PC工具セット

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    PCを組み立てるのに便利な工具を揃えました。 差替ドライバー/精密プラスドライバー/マグネットトレイ/静電気防止手袋のセットです。 差替ドライバーは両頭ビットです。PCの組み立てで一番重要なプラス (PH02) と、ガラスケースで使用する機会があるマイナス (6mm) を組み合わせました。 差替ドライバーは先端マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。 精密プラスドライバー (PH00) はM.2 SSDの取り付けなどに使用します。 マグネットトレイはネジや工具の紛失防止に便利です。 静電気防止手袋は指先にポリウレタン塗装をし、滑り止め効果と耐久性を高めています。 手袋は伸縮性に優れ、大きな手でも使えます。
    仕様差替ドライバー両頭ビット:プラスPH02/マイナス6mm、精密プラスドライバー:プラスPH00セット内容差替ドライバー両頭ビット、差替ドライバーハンドル、精密プラスドライバー、パーツトレイ、磁石、両面テープ、静電気防止手袋材質パーツトレイ:ステンレス鋼長さ(mm)両頭ビット:約175、差替ドライバーハンドル:約95全長(mm)差替ドライバー:約235、精密プラスドライバー:90セット商品数7直径(mm)差替ドライバーハンドル:21、精密プラスドライバーハンドル:8.5、パーツトレイ:80、磁石:20
  • ケース用USB3.0アダプタ L型 アイネックス

    ケース用USB3.0アダプタ L型

    アイネックス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    6日以内出荷
    マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
    色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプオス - メス
  • ケース用USB3.0延長ケーブル アイネックス

    ケース用USB3.0延長ケーブル

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 2ポート分です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    色ブラックコネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)30USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • ケース用USB3.0アダプタ アイネックス

    ケース用USB3.0アダプタ

    アイネックス
    ¥909税込¥1,000
    1個
    6日以内出荷
    マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。 USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。 動作はUSB 2.0になります。 1つで2ポート分です。
    色ブラックオス形状ケーブル側: 2×10ピン オスメス形状マザーボード側: 2×5ピン メス変換タイプオス - メス
  • ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 10本 アイネックス

    ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 10本

    アイネックス
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス