286件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0リアスロット 2ポート アイネックス

    USB3.0リアスロット 2ポート

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    付属品ロープロファイル用ブラケット×1ブラック対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)50USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプメス - メス
  • 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス

    2Way ARGB LEDストリップライト

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ストリップ状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。 マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による) 磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。 複数を連結して使えます。
    電圧(V)5コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
  • アドレサブルLED用4分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用4分岐ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタ (1ピンは無し) を4分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置しても綺麗に配線できます。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容アドレサブルLED用4分岐ケーブル、オス/オスアダプタ×4ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンは無し) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×4 (1ピンは無し)ケーブル長(cm)76 [マザーボード - デバイスコネクタ間: 40、デバイス - デバイスコネクタ間: 各12]
  • アドレサブルLED用3分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用3分岐ケーブル

    アイネックス
    899税込989
    1本
    当日出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタのオス/メスに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容アドレサブルLED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4 (1ピンはNC)ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス×3 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)30
  • アドレサブルLED用2分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用2分岐ケーブル

    アイネックス
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
    セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)15
  • RGB LED用3分岐ケーブル アイネックス

    RGB LED用3分岐ケーブル

    アイネックス
    729税込802
    1本
    5日以内出荷
    RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4ブラックコネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ケーブル長(cm)30
  • マグネットLEDストリップライト マルチカラー アイネックス

    マグネットLEDストリップライト マルチカラー

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 鉄製の表面に設置できます。 コンパクトなデザインです。 複数を連結して使用できます。 マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。
    セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1電圧(V)12コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス最大消費電力(W)4.32入数(個)磁石数: 7LED使用数(個)18ストリップ長(mm)300
  • アドレサブルLED用延長ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用延長ケーブル

    アイネックス
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
    ブラック
  • USB接続ARGBコントローラー アイネックス

    USB接続ARGBコントローラー

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。 光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。) パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。 ARGB機器を好きな場所で使えます。
    付属品ARGBオス/オスアダプタ電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)ケーブル長(cm)40LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)
  • ケーブルバンド ロング ブラック アイネックス

    ケーブルバンド ロング ブラック

    アイネックス
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)140ブラック最大結束径(Φmm)36
  • ケーブルバンド 10cm ブラック アイネックス

    ケーブルバンド 10cm ブラック

    アイネックス
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)100ブラック最大結束径(Φmm)23
  • ケーブルバンド 10cm ナチュラル アイネックス

    ケーブルバンド 10cm ナチュラル

    アイネックス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    材質樹脂長さ(mm)100ナチュラル最大結束径(Φmm)23
  • USB2.0ヘッダー 2分配ハブ アイネックス

    USB2.0ヘッダー 2分配ハブ

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。 2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。 USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。 LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。 基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。 ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
    付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)LED色赤 (ハブ機能動作中)USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)USBタイプUSB 2.0/1.1
  • 5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147
  • 3.5-5インチ変換マウンタ アイネックス

    3.5-5インチ変換マウンタ

    アイネックス
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。
  • マザーボード用ブザーユニット アイネックス

    マザーボード用ブザーユニット

    アイネックス
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    検証マニアシリーズ マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。 マザーボード上のスピーカー端子に接続します。 ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。
    仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白ピッチ(mm)コネクタ: 2.54結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白
  • シリアルATA用電源延長ケーブル アイネックス

    シリアルATA用電源延長ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)30
  • PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用 アイネックス

    PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用

    アイネックス
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10
  • EPS12V用電源延長ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    719税込791
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
  • PCI Express用電源変換ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源変換ケーブル

    アイネックス
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • PCI Express用電源延長ケーブル アイネックス

    PCI Express用電源延長ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • EPS12V用電源変換ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    699税込769
    1本
    8日以内出荷
    電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)8
  • PWMファン用電源変換ケーブル アイネックス

    PWMファン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)5
  • PWMファン用二股電源リボンケーブル アイネックス

    PWMファン用二股電源リボンケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
  • PWMファン用二股電源ケーブル アイネックス

    PWMファン用二股電源ケーブル

    アイネックス
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)30
  • PWMファン用電源延長ケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長ケーブル

    アイネックス
    399税込439
    1本
    当日出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)30
  • ファン用電源延長ケーブル アイネックス

    ファン用電源延長ケーブル

    アイネックス
    369税込406
    1本
    7日以内出荷
    ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
    コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス変換タイプメス - オスコネクタ1ファン用3ピンコネクタ2ファン用3ピン
  • PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長スリーブケーブル

    アイネックス
    499税込549
    1本
    14日以内出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)40
  • ファン用USB電源変換ケーブル アイネックス

    ファン用USB電源変換ケーブル

    アイネックス
    659税込725
    1本
    12日以内出荷
    ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
    ケーブル長(m)0.5コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オスケーブル長(cm)50
  • 静電防止手袋 アイネックス

    静電防止手袋

    アイネックス
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    静電気防止・帯電防止手袋です。 滑りにくい特殊ゴム付き。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースによる指先などのケガ防止にも。 素材は電導性繊維を織り込んだポリエステル繊維。 親指を含まない手のひらの円周は約19cm、手のひらの端から中指先端までの長さは約23cmです。※実測値であり、保証値ではありません。
    材質ポリエステル繊維、ポリ塩化ビニル (PVC)入数(双)1機能静電気防止、帯電防止全長(cm)約23手のひらまわり(cm)約19(親指を含まず)
  • 封印コネクタカバー USB Aメス用 アイネックス

    封印コネクタカバー USB Aメス用

    アイネックス
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    USBコネクタへの機器挿入を物理的に不可能にします。 本製品をUSBコネクタへ取り付けると取り外しできないので、USB機器挿入ができません。 データ持ち出し・不正アクセス対策に最適です。
    適合USB (Aタイプ) 用材質Nylon 66ブラック
  • コネクタカバー LAN用 アイネックス

    コネクタカバー LAN用

    アイネックス
    319税込351
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
    適合RJ-45用材質ABSブラック
  • ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用 アイネックス

    ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用

    アイネックス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個ブラック
  • ネジセット ケース付 アイネックス

    ネジセット ケース付

    アイネックス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    個別に購入されるより、リーズナブルです。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
    セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
  • ワッシャーヘッドミリネジ アイネックス

    ワッシャーヘッドミリネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
    シルバーねじ寸法M3×5mm
  • USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    ホワイト対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックプラグ径(Φmm)3.5変換タイプオス - メス
  • ケースファン140mm 究極静音タイプ アイネックス

    ケースファン140mm 究極静音タイプ

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200ノイズレベル11.0dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)64.37期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • OMEGA TYPHOON  高速タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 高速タイプ

    アイネックス
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ高速回転数(min-1[r.p.m])2800±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル29.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)41.15期待寿命(時間)60000(40℃)
  • USB Type-Cホストケーブル アイネックス

    USB Type-Cホストケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
    仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル