カテゴリ
- 制御機器(62)
- パソコン/周辺機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(160)
- Altrider (アルトライダー)(151)
- brembo(28)
- INAX(LIXIL)(24)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NEC(31)
- RS PRO(46)
- SAMTEC(214)
- StarTech.com(50)
- YAGEO(104)
- エレコム(34)
- サンドビック(149)
- サンワサプライ(41)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- シーシーアイ(50)
- フエニックス・コンタクト(45)
- メディアカバーマーケット(64)
- 日本法令(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
「dv in」の検索結果

IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から18日以内出荷「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V
Advantech(アドバンテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥17,900~税込¥19,690~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から93日以内出荷PoE給電(インジェクター)とPoE分離(スプリッター)の2種類をラインアップしています。 用途に応じて、お選びください。 1. PoEインジェクターは、PoE非対応ネットワークにPoE給電機能を追加するための機器です。 2. PoEスプリッターは、PoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器でもLANケーブル経由で給電・通信を実現します。 ------------------------------------------------------------- Injector (インジェクター)= PoE給電を追加 Splitter(スプリッター) = PoEを分離 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 PoEインジェクター: ・EKI-2701HPI ・EKI-2701MPI-5G(5GbE) ・EKI-2741FHPI(SFP) --- PoEスプリッター: ・EKI-2701PSI -------------------------------------------------------------ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から18日以内出荷ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から92日以内出荷<<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>> IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した 産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。 DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、 工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも 安定したネットワークを構築できます。 =====================【製品仕様】======================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2705G-1GPI 合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-2GPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2 ====================【型番の見方】========================= Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応 Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応 Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載 --------------------------------------------------------- 1G/2G:Gigabitアップリンクポート数 P:PoE給電対応 I:広温度範囲対応(-40~75℃) ※Port 1~4はPoE給電ポートです。 ======================【特長】=========================== ■ IEEE 802.3at(PoE+)対応 ・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応 ・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電 ・通信と電力をLANケーブル1本に集約 ・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化 ■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力 ・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。 ■ 厳しい産業環境に対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・ESD/EFT/サージ保護対応 ・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作 ======================================================RoHS指令(10物質対応)対応
画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)
Advantech(アドバンテック)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から93日以内出荷産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】
Advantech(アドバンテック)¥279,800税込¥307,7801台欠品中【ファンレス・コンパクト設計/シリアルポート搭載IoTエッジPC】UNO-247シリーズ ・CPU:Intel® Celeron® J3455 ・メモリ:4GB DDR3L SO-DIMM ・ストレージ:2.5インチ SSD 64GB ・シリアル通信:RS-232×4ポート、RS-485×2ポート ・ネットワーク:GbE×2ポート ・映像出力:HDMI×1ポート、VGA×1ポート ・USB:USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポート ・オーディオ: Line out×1 ・OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) ・AC電源アダプタ:入力 AC100~240V/出力 DC12V・36W(本体付属) ・PSE対応電源ケーブル:別梱包にて付属質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から18日以内出荷<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)
Advantech(アドバンテック)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか8日以内出荷から43日以内出荷産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)
Advantech(アドバンテック)¥21,980~税込¥24,178~1台8日以内出荷から17日以内出荷既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/10/16ポート)
Advantech(アドバンテック)¥66,980~税込¥73,678~1台8日以内出荷から18日以内出荷【産業用ギガビットイーサネットスイッチ EKI-5700シリーズ】 EKI-5700シリーズは、5ポート・8ポート・10ポート・16ポートを ラインアップした産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 工場設備やFAシステムなどの産業環境において、安定したネットワークを構築できます。 ================================================= 【モデルラインアップ】 ■ 危険場所対応モデル ATEX/Class I, Division 2(C1D2)対応/EMSレベル3対応モデル ・EKI-5725I(5ポートGbE) ・EKI-5728I(8ポートGbE) ・EKI-5729FI(8ポートGbE+2ポートGbE SFP) ・EKI-5726I(16ポートGbE) - ■ 車載機器向けEマーク認証モデル IEEE 802.3af/at PoE対応 ・EKI-5729PI(8ポートGbE PoE+2ポートGbE) ================================================== 【特長】 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアとの通信が可能 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)との通信が可能 ・ポートベースQoSによる優先制御に対応 ・ジャンボフレーム(最大9,216バイト)対応 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・ループ検出機能 ・P-Failリレー対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・冗長電源入力対応 ・DINレール/壁面取り付け対応 ===================================================取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源伝送速度1000BASE
産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換
Advantech(アドバンテック)¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷から17日以内出荷RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
産業グレード100~155Mbps SFPモジュール
Advantech(アドバンテック)¥6,598~税込¥7,258~1台8日以内出荷から62日以内出荷【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。動作温度範囲(℃)-40~85
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)
Advantech(アドバンテック)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか8日以内出荷から47日以内出荷【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5ポート産業用Ethernetスイッチ(10/100BASE-TX対応)ADAM-6520シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥13,980~税込¥15,378~1台8日以内出荷から18日以内出荷【共通仕様】 ----------------------------------------------------------------- ・5ポート 10/100Base-TX対応 ・Auto MDI/MDI-X対応(クロスケーブル不要) ・オートネゴシエーション対応 ・DC10~30V電源入力対応 ・サージ保護 3,000V(ADAM-6520Lを除く) ・イーサネットESD保護 4,000V(ADAM-6520Lを除く) ・DINレール/壁面/スタック設置対応 ----------------------------------------------------------------- ▼ モデル選定の目安 ----------------------------------------------------------------- ・ADAM-6520:ESD保護・サージ保護を備えた標準産業用モデル ・ADAM-6520L:コスト重視の標準モデル ・ADAM-6520I:-40~85℃対応のワイド温度モデル -----------------------------------------------------------------用途制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
ネットワーク監視対応 産業用イーサネットスイッチ EKI-5600シリーズ(ProView)
Advantech(アドバンテック)¥87,980~税込¥96,778~1台8日以内出荷から43日以内出荷【産業用イーサネットスイッチ EKI-5600(ProView)シリーズ】。。 EKI-5600シリーズは、9ポート・16ポートのラインアップを備えた産業用イーサネットスイッチです。 各モデルとも、Fast Ethernet(FE)ポートに加え、2ポートのギガビットコンボポート(RJ45/SFP)を搭載しています。。 【ポイント】 アンマネージドスイッチの導入しやすさと、 マネージドスイッチに近いネットワーク監視機能を備えた、Advantech独自の「ProView」コンセプトを採用しています。 一般的なアンマネージドスイッチと同様に、設定不要で導入できる一方、 Modbus/TCPおよびSNMPによるネットワーク監視にも対応しています。 そのため、SCADAやネットワーク管理システム(NMS)からネットワーク機器の状態を監視できます。。 ※設定不要で導入できる手軽さと、SCADA・NMSによるネットワーク監視を両立した、 設備保全や予防保全に適した産業用イーサネットスイッチです。。 ===================================================================== 【モデルラインアップ】 ・EKI-5629CI(9ポート):10/100Base-T(X) ×8ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ・EKI-5626CI(16ポート):10/100Base-T(X) ×16ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ===================================================================== ・ProViewコンセプト採用 ・ATEX / Class I Division 2 (C1D2) 認証対応 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと接続可能 ・SNMPによるネットワーク監視に対応 ・ポートベースQoSにより重要な通信を優先的に転送 ・ジャンボフレーム(最大9,216Bytes)対応 ・EMSレベル3対応で、高い耐ノイズ性能を実現 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力、P-Failリレー対応 ------------------------------------------------------------- ・DINレール / 壁面取付対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・P-Failリレー対応 ・広範囲電源入力:12~48VDC対応(入力範囲:8.4~52.8VDC)デュアル (冗長化) ・ループ検出機能搭載 =====================================================================仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)
Advantech(アドバンテック)¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。----------------------------------------------------------------。・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、。省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、。最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)。----------------------------------------------------------------。【製品選定のポイント】。推奨モデル/条件。PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時。PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)。PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応
Advantech(アドバンテック)¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================。コネクタ: 2 × DB9(オス)。FIFO容量: 256バイト。対応OS: Windows XP/7/8/10、Linux。データビット:5, 6, 7, 8。ストップビット:1, 1.5, 2。===========================ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)
Advantech(アドバンテック)¥259,800~税込¥285,780~1個17日以内出荷から62日以内出荷Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================。対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)。インターフェース:PCI Express Gen2 x4。サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)。I/O 機能:。・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載。・生産ラインや外部制御機器との同期を実現。SDK / ソフトウェア:。・Windows/Linux 対応 SDK 提供。・C/C++/C#/Python 開発環境対応。多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能。===========================================================。【主な用途】。半導体/電子部品検査。工場自動化(FA)設備。医療用画像処理。高速・高解像度画像取得が必要な研究分野備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50
DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥9,398~税込¥10,338~1個17日以内出荷【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。RoHS指令(10物質対応)対応
ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥86,980~税込¥95,678~1台17日以内出荷から92日以内出荷【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE
光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+
Advantech(アドバンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4541。・マルチモードST光ファイバ対応。・ST光ファイバコネクタ ×2。・最大通信距離:2.5km。・波長:820nm。・光ファイババジェット:12.5dB。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4542+。・シングルモードSC光ファイバ対応。・SC光ファイバコネクタ ×1。・最大通信距離:15km。・波長:1310nm。・光ファイババジェット:15dB。・RS-485自動データフロー制御機能搭載。---------------------------------------------------------。【共通仕様】。---------------------------------------------------------。・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485。・通信速度:最大115.2kbps。・電源入力:DC10~30V。・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付。・動作温度:-10~70℃。・保存温度:-25~85℃。---------------------------------------------------------入力電圧(V)10 ~ 30DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥94,980~税込¥104,478~1個17日以内出荷から92日以内出荷本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。 いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、 一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。 ※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。 ※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。 ==================【仕様】============================= EKI-2706G-2GPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE) EKI-2706G-2FPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP) EKI-2708G-PI ・合計8ポート(8×GbE PoE) EKI-2710G-2FPI ・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP) ==================================================== 【ネーミング】 Gモデル = Gigabit Ethernet対応 Eモデル = Fast Ethernet対応 Fモデル = SFPポート搭載 1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE) P = PoE対応 I = 広温度仕様(-40~75℃) ===================================================== 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電) -------------------------------------------------- PoE電源バジェット: ・DC48V入力時:最大240W ・DC24V入力時:最大120W ・DC12V入力時:最大80W ※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。 -------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応 ■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。 -------------------------------------------------- ■ 高い耐ノイズ性能 ・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 ・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4 ・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4 ・LANサージ:±6kV ・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。 -------------------------------------------------- ■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。) ・E-mark ・NEMA TS 2準拠(交通管制設備) ・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備) ・CE/FCC Class A ・LVD EN 62368-1準拠 -------------------------------------------------- ■ 過酷な産業環境に対応 ・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃ ・湿度:5~95%(結露なきこと) ・IP30金属筐体/DINレール取付対応 ・壁面取付対応(オプション) ・過電流保護搭載/逆極性保護搭載 ・耐振動/耐衝撃設計 ・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む) =====================================================RoHS指令(10物質対応)対応
産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)
Advantech(アドバンテック)¥59,980税込¥65,9781個18日以内出荷ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】
Advantech(アドバンテック)¥57,980~税込¥63,778~1台18日以内出荷から93日以内出荷LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証入力電源12~48 VDC
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )
Advantech(アドバンテック)¥86,980~税込¥95,678~1台18日以内出荷から83日以内出荷【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥58,980~税込¥64,878~1台18日以内出荷から43日以内出荷【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。 信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。 ・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供 ・認証:ATEX、C1D2認証済 ・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応 ・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE
インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】
Advantech(アドバンテック)¥56,980~税込¥62,678~1台18日以内出荷ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥59,980税込¥65,9781台18日以内出荷EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥149,800税込¥164,7801台18日以内出荷EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥129,800税込¥142,7801台18日以内出荷EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥64,980税込¥71,4781台18日以内出荷EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~85ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用
Advantech(アドバンテック)¥8,998~税込¥9,898~1台18日以内出荷から82日以内出荷AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------設置方法DINレール入力電源24 VDC
L3 管理型・イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥219,800~税込¥241,780~1台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
産業用イーサネットスイッチ(RJ45×4+光ファイバ×1)ADAM-6521シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥33,980~税込¥37,378~1台18日以内出荷【製品概要】 ADAM-6521シリーズは、10/100Mbps対応のRJ45ポートを搭載した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 光ファイバ付き接続により、電磁ノイズの影響を受けやすい工場内や、離れた設備間のネットワーク接続に対応します。 生産設備、組立ライン、倉庫内設備などのネットワーク構築・拡張に適しています。 光ファイバの種類とコネクタが異なる3モデルから、接続先の機器や使用する光ファイバに合わせて選択できます。 --------------------------------------------------------------------------- ■主な特長■ ・10/100Mbps対応RJ45ポート×4、100Mbps対応光ファイバポート×1を搭載 ・RJ45ポートはMDI/MDI-X自動判別に対応 ・全二重/半二重通信に対応し、フロー制御機能を搭載 ・ブロードキャストストーム保護機能を搭載 ・DC 10~30Vの電源入力に対応 ・動作温度範囲:-10~65℃ ・DINレール取り付け、壁面取り付け、スタック設置に対応 --------------------------------------------------------------------------- ■イーサネットスイッチモデル一覧 ・ADAM-6520:RJ45×5ポート。ESD保護・サージ保護を備えた標準モデル ・ADAM-6520L:RJ45×5ポート。コストを重視する用途向けのモデル ・ADAM-6520I:RJ45×5ポート。-40~85℃に対応するワイド温度モデル ※ADAM-6520Lは、ESD保護・サージ保護の対象外です。 --------------------------------------------------------------------------- ■イーサネットスイッチ(光ファイバ付き)モデル一覧 ・ADAM-6521:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/SCコネクタ対応】 ・ADAM-6521/ST:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/STコネクタ対応】 ・ADAM-6521S:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【シングルモード/SCコネクタ対応】 ※伝送距離は型番および使用する光ファイバの仕様により異なります。 ---------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)112幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート入力/出力10~30VDC電圧電源入力対応制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック検知方式AutoMDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDCインターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~65、stack:-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC
ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか23日以内出荷から62日以内出荷産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)
Advantech(アドバンテック)¥599,800税込¥659,7801台23日以内出荷厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------