材質白樺材
寸法(mm)Φ1.8×65
1束
¥420
税込¥462
翌日出荷
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
材質工具鋼
全長(mm)86
質量(g)12
ハンドル径(Φmm)6
アズワン品番64-2229-80
先端径(Φmm)1.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮
アズワン品番68-1866-50
1個
¥660
税込¥726
翌々日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-23
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.3
長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51
寸法E(°)15
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番65-3884-87
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5
ケース寸法(mm)347×167×119(H)
用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
形状パイプ
呼び径(A)5A
エスコ品番EA440DB-5A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
使用荷重(kg)3
表面処理研磨
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
仕様G型リング
エスコ品番EA638DM-43
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
表面処理研磨
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
外径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-8
全長(mm)(縮小)110
ばね定数(N/mm)0.45
1個
¥5,300
税込¥5,830
欠品中
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.8
適合径(Φmm)21~26
アズワン品番64-7850-37
入数2個
1袋(2個)
¥175
税込¥193
欠品中
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質ABS樹脂
質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-52
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.8
適合径(Φmm)18~23
アズワン品番64-7850-36
入数2個
1袋(2個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-21
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)4
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル
アズワン品番65-9263-99
1本
¥265
税込¥292
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ