「ねじ m12」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)1.75
全長(m)1
1袋
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-06
1本
¥725
税込¥798
当日出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
エスコ品番EA829BH
1個
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1210
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-12
材質ステンレス
質量(g)64
穴径(Φmm)12.1
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA638SS-4
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
寸法D(mm)35
エスコ品番EA637GP-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)35
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1212
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)18
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1218
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1215
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-12
材質ステンレス
穴径(Φmm)12.1
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)12.1
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-21
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-3
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.516
車輪幅(mm)32
軸長(mm)20
全高(mm)133
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)20
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1220
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-31
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-22
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)16
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1216
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)14
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1214
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:30
アズワン品番64-7969-32
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)12
質量(g)89
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-11
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-83
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7961-75
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-32
車輪幅(mm)33
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm
セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-12
全長(mm)171
ねじ径(mm)M12×24
最小全長(mm)171
先端形状ネジ付
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-04
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M12×25(1.75)
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)12
質量(g)89
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-02
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-12
材質焼入鋼
質量(g)600
寸法A(mm)20
寸法E(mm)156
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)106
寸法I(mm)30
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ