158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-46
1パック(5枚)
2,370 税込2,607
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-38
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-36
1パック(5枚)
3,050 税込3,355
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-54
1パック(5枚)
2,310 税込2,541
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-58
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-57
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-37
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-56
1パック(5枚)
2,370 税込2,607
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-55
1パック(5枚)
2,340 税込2,574
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-48
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-47
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-45
1パック(5枚)
2,340 税込2,574
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-44
1パック(5枚)
2,310 税込2,541
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-35
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-34
1パック(5枚)
2,440 税込2,684
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-51
1パック(5枚)
3,050 税込3,355
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-50
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-40
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-39
1パック(5枚)
2,440 税込2,684
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-53
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-52
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-43
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-41
1パック(5枚)
3,050 税込3,355
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-49
1パック(5枚)
2,440 税込2,684
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-42
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。料理の取り皿や鍋として使用可能。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)8/枚 サイズ(Φmm)200×20(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(60枚)
3,300 税込3,630
翌日出荷

オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。料理の取り皿や鍋として使用可能。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)3/枚 サイズ(Φmm)125×40(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(50枚)
3,300 税込3,630
翌日出荷

丸型。オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。深型なのでいろいろな料理に使用できます。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)22/枚 サイズ(Φmm)230×70(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(20枚)
5,820 税込6,402
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ アズワン品番65-9305-22
1台
46,500 税込51,150
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷


材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)765 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷