22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-41 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
370 税込407
翌日出荷

1袋(2個)
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HL-12 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状T型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)29.5 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)10mm 寸法N(mm)12 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)31 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-64 最小穴径(mm)Φ10
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-60 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)14.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-62 最小穴径(mm)Φ6
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

1袋(2個)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)24 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-63 最小穴径(mm)Φ8
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)11.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-61 最小穴径(mm)Φ4
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷


フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。
材質ハードペーパー 寸法(mm)1320×350
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付 アズワン品番65-9343-36
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル 質量(g)365(帽体/252) タイプエアライトS/軽量コンパクト 頭囲(cm)53~63
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-14
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-17
1個
70,200 税込77,220
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できませ
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-16
1個
62,100 税込68,310
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 。※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-15
1個
47,500 税込52,250
8日以内出荷

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型 アズワン品番65-9284-18
1台
194,300 税込213,730
8日以内出荷