90,420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

全長(mm)133.9 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 タイプツイン 寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり) インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
770 税込847
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
翌々日出荷


円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷


エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
欠品中

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~199900 測定周期(回/秒)2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷


線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
330 税込363
翌日出荷


仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-2 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 クランプネオプレンキャップ 操作時計 締付け能力(kg)50
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA982B-125 材質亜鉛ダイキャスト 全長(mm)41 仕上亜鉛メッキ仕上 材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
1,220 税込1,342
当日出荷

1セット(5本)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)35×66 適合バンド幅(mm)25
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)406
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600 エスコ品番EA997Z-20B 材質ポリエチレン
1個
4,880 税込5,368
欠品中

ねじ径M3 長さ(mm)35 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-335
1パック(8本)
260 税込286
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
当日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様Q型リング エスコ品番EA638DM-53 材質ステンレス(SUS304) 形状Q型リング、【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨
1パック(10個)
425 税込468
当日出荷

1袋(20個)
475 税込523
当日出荷


1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.8 全長(mm)165 質量(g)175 最大開口(mm)25 アズワン品番64-7865-50
1丁
1,540 税込1,694
翌日出荷

1袋(4枚)
365 税込402
翌日出荷


エスコ品番EA949SD-25 材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)1.25 規格1種 呼び寸法M8 六角対辺(mm)13
1袋(20個)
885 税込974
当日出荷


1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm)1.6 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 表面処理ユニクロ
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

1巻
475 税込523
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)