3,810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
適合範囲コンプレッサー エスコ品番EA116ZA-4 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,590 税込5,049
翌々日出荷

適合ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番EA990XD-1 材質スチール 全長(mm)1300 質量(kg)3.5 吐出量(mL/ストローク)280 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り 材質PP樹脂 能力吸収能力:比重の35倍 比重0.034 (出荷状態の圧縮比率) 内容量(kg)1 サイズ(mm)350×400×350
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-25 材質ポリエチレン 質量(g)394 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)1000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個(1個)
21,600 税込23,760
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-22 材質ポリエチレン 質量(g)192 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)250
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用 容量(L)4 危険等級 アズワン品番64-7816-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-21 材質ポリエチレン 質量(g)136 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)100
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン アズワン品番65-2250-48
1個
53,700 税込59,070
当日出荷

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル エスコ品番EA929DL-1 材質NBR、PVC、特殊配合 寸法(mm)750×900
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-2 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×2 吸収量(L)97(100枚当たり)
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
用途油専用 対応オイル エスコ品番EA929DE-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)410×510×4 吸収量(L)約136(100枚あたり)
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-3 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×3 吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6 エスコ品番EA991CR-6 直径(Φmm)【本体排出口】25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含) 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)20
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC 寸法(mm)1067×1067×121(H) 容量(L)64 危険物の類別非危険物
1個(1個)
30,400 税込33,440
8日以内出荷

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×4 吸収量(L)125(100枚当たり)
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

用途ブレーキオイルやクーラント等に 容量(mL)1500 仕様目盛付 エスコ品番EA991GF-2 寸法(mm)【ボディ】直径95×470 質量(g)660 対応SAE60まで ノズル長(mm)380 ノズル口径(Φmm)15 危険物の類別非危険物
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 サイズ(mm)558×558 危険物の類別非危険物
1枚
7,090 税込7,799
翌日出荷

ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
ハンドル長さ(mm)162
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷


オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-21 全長(mm)15 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/8”
1個
210 税込231
当日出荷

適合範囲チェーンソー エスコ品番EA920AK-10A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-24 材質ポリエチレン 質量(g)331 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)500
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

容量(L)1 仕様耐油、耐薬品性 エスコ品番EA991A 材質 危険物の類別非危険物 ノズルタイプフレキシブル
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに 対応オイル、水 エスコ品番EA929DL-11 材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)700×850×20 質量(g/枚)約540
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

水置換性があり、防錆効果に優れています。 浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
エスコ品番EA920AK-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
975 税込1,073
翌々日出荷


液体がこぼれないノンドリップバルブ付
アズワン品番64-2298-05 危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-35A 適合本体EA991CR-31、-32 ホース長さ(m)各2 ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20 危険物の類別非危険物
1個
52,900 税込58,190
翌日出荷

スイベルハンドルにより狭い場所で作業できます。
材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)215
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
16,400 税込18,040
当日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)29 容量(L)0.25 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7880-67 危険物の類別非危険物
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g アズワン品番65-2314-22 危険物の類別非危険物
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷