調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
内容量(g)18
1箱(10包)
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸
内容量(g)500×20袋
使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質PP樹脂
能力吸収能力:比重の35倍
比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)1
サイズ(mm)350×400×350
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC
寸法(mm)1067×1067×121(H)
容量(L)64
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥30,400
税込¥33,440
8日以内出荷
延長ポールで、オイルタンクまでの距離を縮めて飛び散りを防ぎます。油をキャッチするのに最適な角度に当てることができます。ポールの高さは無段階調節が可能。漏斗付き。
容量(L)12.5
サイズ(mm)360(W)×510(L)×最大432(H)
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
内容量(kg)1.3
1個(1個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
帯電防止加工処理。
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DD-11
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)410×510
吸収量(L)約114/100枚
1個
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
寸法(mm)850×600×125(H)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品
アズワン品番65-9311-26
1袋
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番EA929F-2
厚さ(mm)1.8
質量(kg)4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
使用量【活性炭】150g/m2
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
リンクル処理したネオプレンをコーティング。
ケミカル系とオイルに対する耐性があります。
濡れてもグリップ性に優れている。
サイズL
全長(cm)約35
耐透過性アルカリ類溶剤
材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼
エスコ品番EA354BM-1
厚さ(mm)約0.6
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
ネックハンガー式。
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
水産業等水、油を使う作業に最適です。
材質エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、紐:綿ロープ
エスコ品番EA355BA-40
種別エプロン
厚さ(mm)0.35
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ8×800
寸法(cm)(エプロン)90×120
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-57
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)375
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
上下ゴム入り。
用途水・油を使う作業・水産業などに最適
材質基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール
特性耐油
エスコ品番EA355AB-10
全長(mm)400
質量(g)110
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-40
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)690
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-39
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)670
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-70
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)530
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-36
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)615
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-61
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)425
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-67
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)487
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-43
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)730
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-56
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)365
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-75
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)580
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-49
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)307
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-46
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)280
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-37
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)630
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-55
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)355
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
有効ピッチ周長さ(mm)1219
エスコ品番EA967BR-48
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)16.5
ベルト上幅(mm)11
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)300
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30~90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)545
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,140
税込¥2,354
8日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-140
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)475
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-58
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)387
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-51
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)325
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-85
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)750
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,890
税込¥4,279
欠品中
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-60
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)412
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-71
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)545
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ