166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 クリア テープ長さ(m)25 アズワン品番64-7955-78
1個
640 税込704
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2153-08
1巻
42,600 税込46,860
翌日出荷

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷

用途ガラス、サッシのシーリング用マスキング エスコ品番EA943MH-24 テープ厚さ(mm)0.09
1個
780 税込858
翌日出荷

1個
3,220 税込3,542
当日出荷

用途ガラス、サッシのシーリング用マスキング エスコ品番EA943MH-18 テープ厚さ(mm)0.09
1個
820 税込902
翌日出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様切取線なし 材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
1個
355 税込391
当日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

1個
2,770 税込3,047
当日出荷

アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。 エスコ品番EA944MT-50C 組織平織
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-3885-80
1巻
23,400 税込25,740
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
7,250 税込7,975
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,530 税込9,383
8日以内出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ アズワン品番65-9316-85
1巻
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ アズワン品番65-9316-84
1巻
2,270 税込2,497
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,010 税込8,811
当日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
エスコ品番EA944MT-50B 組織平織
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-50 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-19 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

反射光を反射して夜に目立ちます。黒色テープで昼間は目立ちません。粘着式。
材質基材:アクリルフィルム、ガラス球 粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)約1 ブラック 長さ(m)1
1巻
550 税込605
翌日出荷

用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに エスコ品番EA944NY-25 材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷