セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)17×20.7
寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7
全長(mm)500
質量(g)1750
対辺(mm)36
ギア数60
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.4×8.6
寸法(mm)●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)169
質量(g)74
対辺(mm)12
アズワン品番64-2240-66
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)18.6×22.2
寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2
全長(mm)575
質量(g)2340
対辺(mm)41
ギア数60
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.2×10.7
寸法(mm)●サイズ:17●全長:222●スパナ部幅(B):37.9●メガネ部幅(D):34.7●スパナ部厚み(A1):9.2●メガネ部厚み(A2):10.7
全長(mm)222
質量(g)178
対辺(mm)17
アズワン品番64-2240-69
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.0×6.9
寸法(mm)●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9
全長(mm)138
質量(g)33
対辺(mm)8
アズワン品番64-2240-70
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.3×9.4
寸法(mm)●サイズ:14●全長:188●スパナ部幅(B):31.2●メガネ部幅(D):28.4●スパナ部厚み(A1):8.3●メガネ部厚み(A2):9.4
全長(mm)188
質量(g)110
対辺(mm)14
アズワン品番64-2240-68
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.7×7.7
寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7
全長(mm)157
質量(g)48
対辺(mm)10
アズワン品番64-2240-65
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式
アズワン品番65-9263-89
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
寸法(mm)8・10・12(3本組)
全長(mm)140~172
質量(g)150
アズワン品番64-7884-65
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
厚さ(mm)5.8×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)148
質量(g)75
アズワン品番64-2240-33
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-9
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
厚さ(mm)9.0×13.0
寸法(mm)22
全長(mm)274
質量(g)390
アズワン品番64-2240-43
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)3.28
引張強度7t
最大径(Φmm)180
爪数2本
アズワン品番64-2212-83
爪厚さ(mm)4~13
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)0.2
引張強度1.0t
最大径(Φmm)65
爪数2本
アズワン品番64-2212-85
爪厚さ(mm)2~4
1台
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)0.66
引張強度3t
最大径(Φmm)90
爪数2本
アズワン品番64-2212-86
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3-9
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
ロッキング式
左右切替式
クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
アズワン品番68-1836-88
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
仕様ヘッド差込角:14×18mm
エスコ品番EA723SB-42
質量(g)325
差込角(inch)1/2”
幅×厚さ(mm)41×22.3
ギア数36
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
エスコ品番EA723SB-41
質量(g)141
差込角(inch)1/2”
幅×厚さ(mm)29×18
ギア数30
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
関連キーワード
1
2
次へ