33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA920AF-22 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に 内容量(kg)1.3
1個(1個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2 形状スプレー 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,260 税込5,786
翌々日出荷

各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用 ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
4,400 税込4,840
当日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,030 税込1,133
当日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌々日出荷

硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 アズワン品番65-3903-24 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル 質量(g)インパルス:260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源(V)6 最大圧力(bar)吐出:10 防塵防水性能IP68 取付方向どんな方向にも可能 危険物の類別非危険物
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 質量(kg)0.070 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05 アズワン品番64-7973-65 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:52、B:15 質量(kg)0.150 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65 アズワン品番64-7973-70 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:120、B:29 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7 アズワン品番64-7973-76 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 質量(kg)1.14 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3 アズワン品番64-7973-75 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:62、B:17 質量(kg)0.243 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6 アズワン品番64-7973-71 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 質量(kg)0.382 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0 アズワン品番64-7973-69 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 質量(kg)0.112 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40 アズワン品番64-7973-66 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 質量(kg)0.362 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0 アズワン品番64-7973-72 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 質量(kg)0.135 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40 アズワン品番64-7973-67 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 質量(kg)0.657 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3 アズワン品番64-7973-74 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 質量(kg)0.475 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3 アズワン品番64-7973-73 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 質量(kg)0.208 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6 アズワン品番64-7973-68 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)