エスコ品番EA508AM-51
容量(mL)200
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表示内容警告マーク
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
使用温度範囲(℃)-20~+80
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-13
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-74
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120/-25~120
アズワン品番64-7843-60
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-84
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)13
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-82
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-64
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-21
入数1枚
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-41
入数1枚
1枚
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-39
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-81
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-23
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)6
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-40
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-36
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-03
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)10
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-15
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-57
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-14
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-81
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-33
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)4
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-32
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-12
入数1枚
1枚
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-02
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-28
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)6
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-35
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)6
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-34
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-42
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-41
入数1枚
1枚
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-56
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-13
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-25A
材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)30
全長(mm)85
質量(g)460
対辺(mm)【ツル】10
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-40
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ