商品豆知識
こんなお得な商品も!
メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-51
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
全長(mm)75
対辺(mm)65
角寸法差込角:1”
外径(mm)92.8
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
6ポイント。
全長(mm)29
質量(g)51
外径(Φmm)22
差込角(inch)3/8
対辺(inch)5/8
1パック
¥675
税込¥743
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。
材質SUS304
穴径(Φmm)4.2
プレート寸法(mm)64
適合パイプ径(Φmm)38
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7
入組点数12
差込角(inch)1/2
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
外径(Φmm)12
差込角(inch)1/4
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
全長(mm)70
対辺(mm)48
角寸法差込角:1”
外径(mm)71.5
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に
全長(mm)37
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数12
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
エスコ品番EA687AS-8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469B-20
関連資料(0.14MB)
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
エスコ品番EA687AT-10
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA687AS-10
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
エスコ品番EA687AS-104
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ