46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷



差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)100 質量(g)963 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)15
1個
7,310 税込8,041
当日出荷


1個
9,370 税込10,307
翌日出荷


仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5 質量(g)520 対辺(mm)41 外径(Φmm)55.5 全長L1(mm)70 差込角(inch)1 寸法t1(mm)30 寸法t2(mm)37.5 アズワン品番64-2243-21 外径d2(Φmm)48
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):55.5 質量(g)714 対辺(mm)41 全長L(mm)90 外径(Φmm)55.5 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)58.5 アズワン品番64-2244-94 外径d2(Φmm)40
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)65 対辺(mm)41 外径(Φmm)48 差込角(inch)3/4"
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷


1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
8日以内出荷


全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷


1個
4,120 税込4,532
翌日出荷



アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-78
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-41 寸法(mm)41×19 全長(mm)100 質量(g)1037 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)12
1個
7,310 税込8,041
8日以内出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様ソケット奥内径(d3:mm):27.5ソケット部外径(d1:mm):41 質量(g)297 全長L(mm)57 外径(Φmm)41 サイズ(inch)1.1/8 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)32.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-36 外径d2(Φmm)38 対辺(inch)1.1/8
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷