803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

1袋
390 税込429
当日出荷

タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22 全長(mm)1470 質量(kg)4.5 アズワン品番64-2215-97 先幅(mm)54
1個
23,400 税込25,740
欠品中

TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
材質ゴム、真鍮等 質量(g)21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
1パック(2個)
515 税込567
翌日出荷

プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能) 材質真鍮 全長(mm)160 質量(g)80
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット) 材質(キャスター)PP 積載均等耐荷重(kg)50(1台あたり)
1セット
39,300 税込43,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。 軸径(Φmm)10 全長(mm)165 質量(g)100
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本
725 税込798
翌日出荷

大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。 全長(mm)330
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。 材質黄銅 全長(mm)370 質量(g)185
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298 質量(kg)0.04
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン 寸法(mm)700×140 質量(kg)6.3 適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下 キャスター径(Φmm)100 積載均等耐荷重(kg)180
1台
24,900 税込27,390
翌日出荷

ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。
1本
6,260 税込6,886
翌日出荷

タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス 材質黄銅 全長(mm)355 質量(g)200 測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
1個(1本)
4,840 税込5,324
翌日出荷

空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35 測定範囲(kPa)50~350 精度(%)±10 ヘッド長(mm)47 サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H) 最小目盛(kPa)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
176,000 税込193,600
当日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 バルブ米式 車輪タイプ空気入り
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)960 質量(kg)1.8 アズワン品番64-7862-39 先幅(mm)32・34
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷

導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×56 ホイール:グレー 耐荷重(kg)300
1個
11,300 税込12,430
欠品中

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)3 アズワン品番64-2215-99 先幅(mm)32.5・42.5
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(9kg)
8,900 税込9,790
当日出荷

ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) 寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75 全高(mm)250 耐荷重(kg)150 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック ホイール:赤
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,330 税込2,563
翌日出荷

セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚 質量(g)600 アズワン品番64-7952-57
1セット
615 税込677
当日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100) 適合車種乗用車 総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
3,840 税込4,224
当日出荷

ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)