70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-1 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,250 税込1,375
翌々日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
欠品中

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986JC-80 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 質量(g)600 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) 耐熱温度(℃)-20~60 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) 車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):80×32●全高(mm):102●耐荷重(kg):100(4 km/h)●タイヤ硬度:90 ショアD●耐熱温度:-35~260℃●重量(g):386●材質:金具/ステンレス(振動仕上げ)車輪/フェノール樹脂 アズワン品番68-1882-95
1個
8,170 税込8,987
3日以内出荷

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986RP-85C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)80 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等 材質ポリエステル 質量(g)280 適合車軽・小型乗用車 使用時寸法(mm)Φ650×H800 アズワン品番64-2275-76 タイヤ幅(mm)190以下 タイヤ外径(mm)640以下
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986MG-8 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)650 車輪径(Φmm)280 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度65 ショアA ボス幅(mm)70 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-5 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度65 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-280 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)385 車輪径(Φmm)280 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-7 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-350 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)350 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度80 ショアA ボス幅(mm)80 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 すべり止めグリップ アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 エスコ品番EA928AH-13 全長(mm)300 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)56 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA986RX-10 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25~70
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,900 税込10,890
翌々日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-09
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-49
1枚
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7838-89
1枚
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-37
1枚
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-38
1枚
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-61
1枚
2,650 税込2,915
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-02
1枚
4,480 税込4,928
翌日出荷